Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABC HAMMERS Ciocan de foraj ABC4BFS, alamă, 4 lbs, mâner din fibră de sticlă de 8 inchi | AJ8BZE

ABC HAMMERS Ciocan de foraj ABC4BFS, alamă, 4 lbs, mâner din fibră de sticlă de 8 inci

În stoc
Articol: AJ8BZE Model: ABC4BFS
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
€157.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de foraj
Diametrul feței1.75 "
mâner Lungime8"
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Lungimea capului3.75 "
Materialul capuluiAlamă
Greutatea capului4 lb.
Lungime totală10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGreutatea capuluiDiametrul fețeiLungimea capuluimâner LungimePreț
ABC HAMMERS Ciocan de foraj ABC2BFS, alamă, 2 lbs, mâner din fibră de sticlă de 8 inchi | AJ8BYW ABC2BFS2 lb.1.25 "2.75 "8"€102.91
ABC HAMMERS Ciocan de foraj ABC3BFS, alamă, 3 lbs, mâner din fibră de sticlă de 8 inchi | AJ8BZA ABC3BFS3 lb.1.5 "3.75 "8"€127.03
ABC HAMMERS Ciocan de foraj ABC5BFS, alamă, 5 lbs, mâner din fibră de sticlă de 8 inchi | AJ8BZJ ABC5BFS5 lb.1.875 "4.5 "8"€175.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABC HAMMERS Ciocan de foraj ABC4BFS, alamă, 4 lbs, mâner din fibră de sticlă de 8 inci
€157.49 /unitate