Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ciocan baros ABC HAMMERS XHD630S, 6 lbs, mâner din polietilenă armat cu oțel de 30 inch | AJ8BYM

ABC HAMMERS Baros XHD630S, 6 lbs, 30 inch cu oțel întărit din poli mâner

În stoc
Articol: AJ8BYM Model: XHD630S
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
€76.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă pentru șaibă
Diametrul feței2"
mâner Lungime30 "
Manipulați materialulCopolimer din oțel armat
Lungimea capului6"
Materialul capuluiPicătură de oțel forjat
Greutatea capului6 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaZA

Variante de produs

ProdusModelGreutatea capuluimâner LungimeLungimea capuluiDiametrul fețeiPreț
Ciocan baros ABC HAMMERS XHD624S, 6 lbs, mâner din polietilenă armat cu oțel de 24 inchi | AJ8BYL XHD624S6 lb24 "6"2"€68.73
Ciocan baros ABC HAMMERS XHD824S, 8 lbs, mâner din polietilenă armat cu oțel de 24 inchi | AJ8BYN XHD824S8 lb24 "7"2.25 "€75.17
Ciocan baros ABC HAMMERS XHD830S, 8 lbs, mâner din polietilenă armat cu oțel de 30 inch | AJ8BYP XHD830S8 lb30 "7"2.25 "€84.31
Ciocan baros ABC HAMMERS XHD1030S, 10 lbs, mâner din polietilenă armat cu oțel de 30 inchi | AJ8BYQ XHD1030S10 lb30 "7"2.5 "€94.30
Ciocan baros ABC HAMMERS XHD1230S, 12 lbs, mâner din polietilenă armat cu oțel de 30 inchi | AJ8BYR XHD1230S12 lb30 "8"2.5 "€103.32
Ciocan baros ABC HAMMERS XHD1430S, 14 lbs, mâner din polietilenă armat cu oțel de 30 inchi | AJ8BYT XHD1430S14 lb30 "8"2.75 "€119.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABC HAMMERS Baros XHD630S, 6 lbs, 30 inch cu oțel întărit din poli mâner
€76.71 /unitate