Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABILITY ONE 5130-01-650-3982 Set prize cu impact, dimensiunea antrenamentului de 3/8 inchi, 12 bucăți, interval de dimensiuni ale prizei de 5/16 inci până la 1 inch | CN7YUD 52CE83

ABILITY ONE 5130-01-650-3982 Set prize cu impact, dimensiunea antrenare de 3/8 inch, 12 bucăți, interval de dimensiuni ale prizei de 5/16 inch până la 1 inch

În stoc
Articol: CN7YUD Model: 5130-01-650-3982Crucea Ref: 52CE83

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€348.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet prize de impact

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
ABILITY ONE 5130-01-650-3986 Set prize cu impact, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, 11 bucăți, interval de dimensiuni ale prizei de 3/8 inch până la 1 inch | CN7YTY 52CE87 5130-01-650-3986€338.81
ABILITY ONE 5130-01-650-3985 Set prize cu impact, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, 13 bucăți | CN7YTZ 52CE88 5130-01-650-3985€636.79
ABILITY ONE 5130-01-650-3993 Set prize cu impact, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, 15 bucăți, interval de dimensiuni ale prizei de la 10 la 24 mm | CN7YUA 52CE89 5130-01-650-3993€362.52
ABILITY ONE 5130-01-650-3996 Set prize cu impact, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, 15 bucăți, interval de dimensiuni ale prizei de la 10 la 24 mm, metrice | CN7YUB 52CE90 5130-01-650-3996€639.84
ABILITY ONE 5130-01-650-3992 Set prize cu impact, dimensiunea antrenamentului de 3/8 inch, 14 bucăți, interval de dimensiuni ale prizei de la 8 la 24 mm | CN7YUF 52CE86 5130-01-650-3992€447.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 5130-01-650-3982 Set prize cu impact, dimensiunea antrenare de 3/8 inch, 12 bucăți, interval de dimensiuni ale prizei de 5/16 inch până la 1 inch
€348.06 /unitate