Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABILITY ONE 7220-01-582-6244 Covoraș negru 2 picioare x 32 inchi | AA4YEA 13J098

ABILITY ONE 7220-01-582-6244 Covoraș negru 2 picioare x 32 inchi

În stoc
Element: AA4YEA Model: 7220-01-582-6244Crucea Ref: 13J098
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
€137.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de plimbare
antimicrobianaNu
Material de susținereCauciuc
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorActivități în aer liber
Lungime32 "
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matvârf degetului
Țeserea MatSolid
MaterialCauciuc
Materialul de suprafațăCauciuc
Grosime5 / 8 "
Lăţime2ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.006
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS4016910000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul de suprafațăMaterial de susținereCuloriGrosimeLăţimeIndoor / OutdoorLungimeModelul suprafeței matPreț
ABILITY ONE 7220-01-582-6247 Covoraș negru 2 picioare x 32 inchi | AA4YDW 13J094 7220-01-582-6247CauciucCauciucNegru5 / 8 "2ftActivități în aer liber32 "vârf degetului€191.29
ABILITY ONE 7220-01-582-6248 Covoraș negru 3 x 6 picioare | AA4YDX 13J095 7220-01-582-6248CauciucCauciucNegru5 / 8 "3ftActivități în aer liber6"vârf degetului€453.00
ABILITY ONE 7220-01-582-6243 Covoraș negru 3 x 6 picioare | AA4YEB 13J099 7220-01-582-6243CauciucCauciucNegru5 / 8 "3ftActivități în aer liber6"vârf degetului€369.15
ABILITY ONE 7220-01-582-6241 Covoraș negru 3 x 5 picioare | AA4YEC 13J101 7220-01-582-6241PolipropilenăVinilinNegru1 / 2 "3ftIndoor5ftgrămada de spaghete€430.30
ABILITY ONE 7220-01-582-6240 Covoraș negru 4 x 6 picioare | AA4YED 13J102 7220-01-582-6240PolipropilenăVinilinNegru1 / 2 "4ftIndoor6"grămada de spaghete€788.67
ABILITY ONE 7220-01-582-6242 Covoraș de trecere gri 4 x 6 picioare | AA4YEE 13J103 7220-01-582-6242PolipropilenăVinilinGri1 / 2 "4ftIndoor6"grămada de spaghete€617.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 7220-01-582-6244 Covoraș negru 2 picioare x 32 inchi
€137.42 /unitate