Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABILITY ONE 7920-00-255-5135 Perie Utilitară Cupru 13-3/4 Inch Lungime x 1 Inch Lățime Pk12 | AF8YJK 29JL50

ABILITY ONE 7920-00-255-5135 Perie Utilitară Cupru 13-3/4 inch Lungime x 1 inch Lățime Pk12

În stoc
Articol: AF8YJK Model: 7920-00-255-5135Crucea Ref: 29JL50
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
€1,120.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie utilitară
Rezistent la acidDa
Material blocCauciuc și piele
Dimensiune bloc1 "x 13-3 / 4"
Culoarea păruluiNatural
Material pentru brâuCupru beriliu
Lungimea periei6"
Lățimea periei3"
Sistem de codare colorNu
Conform FDANu
mâner Lungime7.5 "
Manipulați materialulLemn
Număr de rânduri19
Lungime totală13.5 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9035
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)17.15
Codul HS9603500000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-255-5135 Perie Utilitară Cupru 13-3/4 inch Lungime x 1 inch Lățime Pk12
€1,120.31 /unitate