Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABILITY ONE 8105-01-386-2289 Căptușeală pentru conserve reciclate de 7 până la 10 galoane - Pachet de 250 | AE4HXA 5KPZ1

ABILITY ONE 8105-01-386-2289 Căptușeală pentru cutii reciclate de 7 până la 10 galoane - Pachet de 250

În stoc
Articol: AE4HXA Model: 8105-01-386-2289Ref încrucișat: 5KPZ1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€70.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăptușeală reciclată
Capacitate7 până la 10 gal.
CuloriMaro / negru
Înălţime24 "
Lungime24 "
Material30% conținut post consumator, densitate liniară scăzută
Max. Sarcină55 lb.
Configurarea pachetuluiAmbalaj plat
PecetluiStea
Evaluarea puteriiExtra greu
Grosime1mil.
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7925
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS3923290000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea puteriiCapacitateCuloriGrosimeLăţimeÎnălţimeArticolLungimePreț
ABILITY ONE 8105-01-386-2399 Căptușeală pentru conserve reciclate 60 galoane maro - Pachet De 100 | AE3BJM 5BB20 8105-01-386-2399Super greoi60 gal.Maro1.5mil.38 "60 "Căptușeală reciclată60 "€142.13
ABILITY ONE 8105-01-386-2362 Căptușeală pentru conserve reciclate 56 galoane maro - Pachet De 100 | AE3BJQ 5BB23 8105-01-386-2362Super greoi56 gal.Maro1.5mil.43 "49 "Căptușeală reciclată49 "€94.11
ABILITY ONE 8105-01-386-2312 Căptușeală pentru conserve reciclate 33 galoane maro/negru - Pachet De 100 | AE3BJR 5BB24 8105-01-386-2312Super greoi33 gal.Maro / negru1.3mil.33 "40 "Căptușeală reciclată40 "€68.51
ABILITY ONE 8105-01-386-2329 Căptușeală pentru cutii reciclate 45 galoane maro/negru - Pachet De 100 | AE3BJT 5BB25 8105-01-386-2329Super greoi45 gal.Maro / negru1.5mil.40 "48 "Căptușeală reciclată48 "€108.03
ABILITY ONE 8105-01-386-2410 Căptușeală pentru conserve reciclate 60 galoane maro - Pachet De 100 | AE3BJV 5BB27 8105-01-386-2410Super greoi60 gal.Maro1.5mil.36 "58 "Căptușeală reciclată58 "€132.52
ABILITY ONE 8105-01-517-3668 Coș de gunoi Capacitate 60 gal PK20 | AH2KXV 29JL43 8105-01-517-3668Super greoi60 gal.-1.5mil.38 "58 "Genti de gunoi reciclate-€25.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-386-2289 Căptușeală pentru cutii reciclate de 7 până la 10 galoane - Pachet de 250
€70.43 /unitate