Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABILITY ONE 8105-01-399-4792 Căptușeală transparentă de 26 galoane - Pachet de 50 | AE4HYR 5KRD6

ABILITY ONE 8105-01-399-4792 Căptușeală transparentă de 26 galoane - Pachet de 50

În stoc
Articol: AE4HYR Model: 8105-01-399-4792Crucea Ref: 5KRD6
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
€34.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSaci de gunoi
Pungi pe rola / pachet50
Capacitate26 gal.
Culoriclar
Înălţime36 "
MaterialLDPE
Max. Sarcină55 lb.
Configurarea pachetuluiRola fără cor
PecetluiStea
Evaluarea puteriiExtra greu
Grosime0.7mil.
Lăţime33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS3923210095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimePungi pe rola / pachetCapacitateLăţimeCuloriÎnălţimeLungimeMax. SarcinăPreț
ABILITY ONE 8105-01-517-1364 Garnitură pentru coș de gunoi 60 galoane Ldpe - Pachet De 100 | AB4DZF 1XEB2 8105-01-517-13641mil.1060 gal.38 "Gri58 "58 "75 lb.€85.90
ABILITY ONE 8105-01-517-1358 Garnitură pentru coș de gunoi 55 galoane gri - Pachet De 100 | AB4DZH 1XEB4 8105-01-517-13581mil.1055 gal.36 "Gri58 "58 "75 lb.€81.15
ABILITY ONE 8105-01-517-1361 Rulouri de căptușeală fără miez 56 galoane gri - Pachet De 100 | AC3DDE 2RRC4 8105-01-517-13610.7mil.1056 gal.42.5 "Gri48 "48 "55 lb.€64.81
ABILITY ONE 8105-01-517-1379 Liner 40 - 46gal. Gri - Pachet De 100 | AC3DDF 2RRC5 8105-01-517-13791.1mil.1040 până la 45 gal.40 "Gri46 "46 "75 lb.€77.84
ABILITY ONE 8105-01-517-1375 Căptușeală 20 până la 30 galoane gri - Pachet de 250 | AC3DDL 2RRD1 8105-01-517-13750.7mil.2520 până la 30 gal.30 "Gri36 "36 "55 lb.€88.03
ABILITY ONE 8105-01-517-1377 Roll Liner fără miez 33 galoane - Pachet De 250 | AE3BJU 5BB26 8105-01-517-13770.7mil.2533 gal.33 "Gri39 "39 "55 lb.€77.63
ABILITY ONE 8105-01-560-4934 Liner 13 Gallon White - Pachet De 120 | AE4HXG 5KPZ7 8105-01-560-49340.7mil.12013 gal.24 "Alb30 "-55 lb.€41.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-399-4792 Căptușeală transparentă de 26 galoane - Pachet de 50
€34.86 /unitate