Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3FEWASH122P5 Fender Washer, 1/2 Inch Bolt Size, 316 Stainless Steel, 2 Inch Outside Dia., 5Pk | AH7CNN 36RK58

FOREVERBOLT FB3FEWASH122P5 Fender Washer, 1/2 Inch Bolt Size, 316 Stainless Steel, 2 Inch Outside Dia., 5Pk

În stoc
Articol: AH7CNN Model: FB3FEWASH122P5Crucea Ref: 36RK58
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
€22.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
Calitate316
În interiorul Dia.17 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.2"
pachetul Greutate0.25
Rockwell HardnessB80
Sistem de măsurareInch
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
Tip șaibăSpălător plat OD mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1179
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)6.6
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3FEWASH122P5 Fender Washer, 1/2 Inch Bolt Size, 316 Stainless Steel, 2 Inch Outside Dia., 5Pk
€22.19 /ambalaj