Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABILITY ONE 8105-01-517-3666 Capacitate liner galben - Pachet de 50 | AE4HYH 5KRC8

ABILITY ONE 8105-01-517-3666 Capacitate liner galben - Pachet de 50

În stoc
Articol: AE4HYH Model: 8105-01-517-3666Crucea Ref: 5KRC8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€67.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSaci de deșeuri periculoase
Pungi pe rola / pachet100
Capacitate30 până la 33 gal.
CuloriGalben
Înălţime30 "
MaterialLDPE
Max. Sarcină70 lb.
Evaluarea puteriiSuper greoi
Grosime1.2mil.
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS3923210095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimePungi pe rola / pachetCapacitateCuloriÎnălţimeMax. SarcinăEvaluarea puteriiGrosimePreț
ABILITY ONE 8105-01-517-3665 Capacitate căptușeală 70 lb. Albastru - Pachet de 100 | AE4HYA 5KRC1 8105-01-517-366530.5 "100-Albastru43 "70 lb.Super greoi1.2mil.€71.09
ABILITY ONE 8105-01-517-3661 Liner Capacitate Red - Pachet de 100 | AE4HYF 5KRC6 8105-01-517-366130 "100-Roșu-70 lb.Super greoi1.2mil.€69.25
ABILITY ONE 8105-01-517-3662 Liner Capacitate Red - Pachet de 50 | AE4HYG 5KRC7 8105-01-517-366230.5 "5030 gal.Roșu43 "125 lb.Antreprenor3mil.€86.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-3666 Capacitate liner galben - Pachet de 50
€67.78 /unitate