Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABLOY PLM340/25B-KD Lacăt cu cheie 3/8 inch Diametru 1-3/32 in W | AG4YDC 35GP45

ABLOY PLM340/25B-KD Lacăt cu cheie 3/8 inch Diametru 1-3/32 in W

În stoc
Articol: AG4YDC Model: PLM340 / 25B-KDCrucea Ref: 35GP45
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
€316.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacat cu cheie
Culoare carcasăSilver
Finisaj corporalCromat
Inaltimea corpului2 5 / 64 "
Material corpAlamă cromată
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului63 / 64 "
Lățimea corpului2 15 / 64 "
Este necesară înregistrarea cheii de controlDa
Tip cheieCu cheie diferită
Tip KeywayPază
Numărul de bare de protecție0
Numărul de pini0
Se deschide cu cheia nr.CHEIE SENTIRĂ
Nivel de securitateSecuritatea ridicată
Configurare ShackleForma literei U
Catena Dia.3 / 8 "
Înălțimea cătușei1"
Material cu cătușăBor întărit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei1 3 / 32 "
ModelaDreptunghiular
Rezistent la intemperiiDa
weatherabilitySuper rezistent la intemperii IP68, complet rezistent la praf, rezistă la scufundarea continuă în apă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5715
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8301100000

Variante de produs

ProdusModelMaterial cu cătușăInaltimea corpuluiGrosimea corpuluiTip cătușăLățimea cătușeiweatherabilityLățimea corpuluiRekeyablePreț
ABLOY PLM330/25B-KD Lacăt cu cheie 5/16 inch Diametru 1 inch W | AG4YDA 35GP43 PLM330 / 25B-KDBor întărit1 37 / 64 "7 / 8 "Operatii Deschise1"Super rezistent la intemperii IP68, complet rezistent la praf, rezistă la scufundarea continuă în apă1 57 / 64 "-€266.94
ABLOY PLM330/50B-KD Lacăt cu cheie 5/16 inch Diametru 2 inch H în formă de U | AG4YDB 35GP44 PLM330 / 50B-KDBor întărit1 37 / 64 "7 / 8 "Operatii Deschise1"Super rezistent la intemperii IP68, complet rezistent la praf, rezistă la scufundarea continuă în apă1 57 / 64 "-€273.80
ABLOY PLM340/50B-KD Lacăt cu cheie Diametru 3/8 inchi Înălțime 2 inchi în formă de U | AG4YDD 35GP46 PLM340 / 50B-KDBor întărit2 5 / 64 "63 / 64 "Operatii Deschise1 3 / 32 "Super rezistent la intemperii IP68, complet rezistent la praf, rezistă la scufundarea continuă în apă2 15 / 64 "-€324.38
ABLOY PLM350/25B-KD Lacăt cu cheie 17/32 inchi Diametru 1 inch H în formă de U | AG4YDE 35GP47 PLM350 / 25B-KDBor întărit2 5 / 64 "1.187 "Operatii Deschise1.25 "Super rezistent la intemperii IP68, complet rezistent la praf, rezistă la scufundarea continuă în apă2 53 / 64 "Da€429.42
ABLOY PLM350/50B-KD Lacăt cu cheie 17/32 inch Diametru 2 inch H | AG4YDF 35GP48 PLM350 / 50B-KDBor întărit2 17 / 64 "1.187 "Operatii Deschise1.25 "Super rezistent la intemperii IP68, complet rezistent la praf, rezistă la scufundarea continuă în apă2 53 / 64 "Da€436.33
ABLOY PL330/25B-KD Lacăt cu cheie 5/16 inch Diametru 1 inch H | AG4YDG 35GP53 PL330 / 25B-KDBor întărit1 37 / 64 "7 / 8 "Operatii Deschise1"Unele rezistențe la coroziune1 57 / 64 "Da€193.84
ABLOY PL330/50B-KD Lacăt cu cheie 5/16 inch Diametru 2 inch H | AG4YDJ 35GP55 PL330 / 50B-KDBor întărit1 37 / 64 "7 / 8 "Operatii Deschise1"Unele rezistențe la coroziune1 57 / 64 "Nu€200.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABLOY PLM340/25B-KD Lacăt cu cheie 3/8 inch Diametru 1-3/32 in W
€316.56 /unitate