Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 141/200 Lacăt cu cătuș ascuns KA negru, înălțime de 11/16 inci, cu cheie asemănătoare | AJ2JVM 6WNW2

ABUS 141/200 Lacăt cu cătuș ascuns KA negru, înălțime de 11/16 inci, cu cheie asemănătoare

În stoc
Articol: AJ2JVM Model: 141/200 Negru KACrucea Ref: 6WNW2
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
€167.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt cu cătuș ascuns cu Hasp
CuloriNegru
Tip cheieDeopotrivă
Lățimea corpului de blocare3-1/2 "
Numărul de pini5
Se deschide cu cheia nr.EE 0123
Catena Dia.5 / 16 "
Material cu cătușăOțel călit
ModelaDreptunghi
weatherabilityRezistență la coroziune extrem de ridicată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.638
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Material Hasp: Oțel
    • Lungime hasp: 8-5 / 8 "
    • Înălțime Hasp: 3-1 / 2 "
    • Grosimea corpului blocării: 1-3/8"
    • Materialul corpului de blocare: Oțel călit

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip cheieCatena Dia.Preț
ABUS 141/200 Lacăt cu cătuș ascuns KD negru, înălțime de 11/16 inci, cu cheie diferită | AJ2JVN 6WNW3 141/200 negru KDNegruDiferit5 / 16 "€171.69
ABUS 141/200 Lacăt cu cătuș ascuns KA alb, înălțime de 11/16 inci, cu cheie asemănătoare | AJ2JVP 6WNW4 141/200 Alb KAAlbDeopotrivă13 / 32 "€167.26
ABUS 141/200 Lacăt cu cătuș ascuns KD alb, înălțime de 11/16 inci, cu cheie diferită | AJ2JVQ 6WNW5 141/200 Alb KDAlbDiferit13 / 32 "€171.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 141/200 Lacăt cu cătuș ascuns KA negru, înălțime de 11/16 inci, cu cheie asemănătoare
€167.26 /unitate