Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 26/70 KA Diskus Lacăt 3/4 H KA Argintiu 5 pini Se deschide cu cheia 123 | AD2RAR 3TMP4

ABUS Lacăt Diskus 26/70 KA 3/4" H KA argintiu 5 pini se deschide cu cheia 123

În stoc
Articol: AD2RAR Model: 26/70 ​​KACrucea Ref: 3TMP4
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
€61.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt Diskus
Culoare carcasăSilver
Diapozitivul corpului.2.75 "
Inaltimea corpului2.75 "
Material corpOţel inoxidabil
Stilul corpuluiDisc
Grosimea corpului1.187 "
Lățimea corpului2.75 "
CuloriSilver
Tip cheieDeopotrivă
Numărul de bare de protecție0
Număr de chei2
Numărul de pini5
Se deschide cu cheia nr.123
Nivel de securitateSecuritate extrem de ridicată
Configurare ShackleÎnvelit
Catena Dia.3 / 8 "
Înălțimea cătușei3 / 4 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăÎnvelit
Lățimea cătușei3 / 4 "
ModelaRundă
weatherabilityRezistență mare la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8301109000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelPreț
ABUS 26/70 KA Lacăt Diskus 3/4" H KA argintiu 5 pini se deschide cu cheia 113 | AD2RAQ 3TMP3 26/70 ​​KA€57.57
ABUS 26/70 KA Lacăt Diskus 3/4" H KA argintiu 5 pini se deschide cu cheia 144 | AD2RAT 3TMP5 26/70 ​​KA€61.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS Lacăt Diskus 26/70 KA 3/4" H KA argintiu 5 pini se deschide cu cheia 123
€61.30 /unitate