Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 55/40 KA Lacăt KA 13/16 inch H 4 pini alamă | AA6NMA 14J890

ABUS 55/40 KA Lacăt KA 13/16 inch H 4 pini, alamă

În stoc
Element: AA6NMA Model: 55/40 ​​KACrucea Ref: 14J890

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€19.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt cu corp solid
Inaltimea corpului1.5 "
Material corpAlama solida
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului1 / 2 "
Lățimea corpului1.5 "
CuloriAlamă
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieCheie deopotrivă
Tip KeywayPin Tumbler
Număr de chei2
Numărul de pini4
Nivel de securitateSecuritate medie
Configurare ShackleOperatii Deschise
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei13 / 16 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei13 / 16 "
ModelaDreptunghiular
weatherabilityRezistență mare la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8301104000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip cheieCuloare carcasăInaltimea corpuluiTip KeywayNumărul de piniCatena Dia.Înălțimea cătușeiMaterial cu cătușăPkg. Cant.Preț
ABUS 83AL/40 (200) KA Lacăt cu cheie albastră la fel 1-1/2 lățime | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA AlbastruDeopotrivăAlbastru2 5 / 16 "Kwikset5 la 61 / 4 "1.5 "Oțel călit1€52.41
ABUS 83AL/40 (200) KA Lacăt cu cheie roșie la fel 1-1/2 lățime | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA RoșuDeopotrivăRoșu2 5 / 16 "Kwikset5 la 61 / 4 "1.5 "Oțel călit1€52.41
ABUS 83AL/40 (200) KA Lacăt cu cheie din titan la fel 1-1/2 lățime | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA TitanDeopotrivăNegru2 5 / 16 "Kwikset5 la 61 / 4 "1.5 "Oțel călit1€52.41
ABUS 83AL/40 (300) KA Lacăt cu cheie albastră la fel 1-1/2 lățime | AG9CEB 14J856 83AL / 40 (300) KA AlbastruDeopotrivăAlbastru2 5 / 16 "Schlage5 la 61 / 4 "1.5 "Oțel călit1€56.95
ABUS 83AL/40 (300) KA Lacăt cu cheie roșie la fel 1-1/2 lățime | AG9CEC 14J857 83AL / 40 (300) KA RoșuDeopotrivăRoșu2 5 / 16 "Schlage5 la 61 / 4 "1.5 "Oțel călit1€56.95
ABUS 83AL/40 (300) KA Lacăt cu cheie din titan la fel 1-1/2 lățime | AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA TitanDeopotrivăNegru2 5 / 16 "Schlage5 la 61 / 4 "1.5 "Oțel călit1€56.95
ABUS 83AL/45 (200) KA Lacăt cu cheie albastră la fel 1-3/4 lățime | AG9CER 14J871 83AL / 45 (200) KA AlbastruDeopotrivăAlbastru2 5 / 16 "Kwikset5 la 65 / 16 "1"Oțel călit1€58.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 55/40 KA Lacăt KA 13/16 inch H 4 pini, alamă
€19.06 /unitate