Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 64TI/40 KD Lacăt cu cheie diferită 1-1/2 lățime | AJ2JVT 6WNW7

ABUS 64TI/40 KD Lacăt cu cheie diferită 1-1/2 lățime

În stoc
Articol: AJ2JVT Model: 64TI/40 KDCrucea Ref: 6WNW7
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
€17.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacat cu cheie
Culoare carcasăSilver
Finisaj corporalCromat
Inaltimea corpului1 9 / 16 "
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiPătrat
Grosimea corpului5 / 8 "
Lățimea corpului1.5 "
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieDiferit
Număr de chei2
Numărul de pini5
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei7 / 8 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)1.52
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Securitate ridicată: nu

Variante de produs

ProdusModelNumărul de piniCuloare carcasăInaltimea corpuluiRekeyableCatena Dia.Înălțimea cătușeiMaterial cu cătușăLățimea cătușeiPreț
ABUS 83AL/40 (300) KD Lacăt cu cheie albastră diferită 1-1/2 lățime | AG9CEE 14J859 83AL / 40 (300) KD Albastru5 la 6Albastru2 5 / 16 "Da1 / 4 "1.5 "Oțel călit1"€55.27
ABUS 83AL/40 (200) KD Lacăt cu cheie din titan Diferite 1-1/2 lățime | AG9CEF 14J860 83AL / 40 (200) KD Titan5 la 6Negru2 5 / 16 "Da1 / 4 "1.5 "Oțel călit1"€55.22
ABUS 83AL/40 (300) KD Lacăt roșu cu cheie diferită 1-1/2 lățime | AG9CEG 14J861 83AL / 40 (300) KD Roșu5 la 6Roșu2 5 / 16 "Da1 / 4 "1.5 "Oțel călit1"€55.27
ABUS 83AL/40 (200) KD Lacăt cu cheie albastră diferită 1-1/2 lățime | AG9CEH 14J862 83AL / 40 (200) KD Albastru5 la 6Albastru2 5 / 16 "Da1 / 4 "1.5 "Oțel călit1"€55.22
ABUS 83AL/40 (200) KD Lacăt roșu cu cheie diferită 1-1/2 lățime | AG9CEJ 14J863 83AL / 40 (200) KD Roșu5 la 6Roșu2 5 / 16 "Da1 / 4 "1.5 "Oțel călit1"€55.22
ABUS 83AL/40 (300) KD Lacăt cu cheie din titan Diferite 1-1/2 lățime | AG9CEK 14J864 83AL / 40 (300) KD Titan5 la 6Negru2 5 / 16 "Da1 / 4 "1.5 "Oțel călit1"€55.27
ABUS 83AL/45 (200) KD Lacăt albastru cu cheie diferită 1-3/4 lățime | AG9CEL 14J865 83AL / 45 (200) KD Albastru5 la 6Albastru2 5 / 16 "Da5 / 16 "1"Oțel călit1"€56.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 64TI/40 KD Lacăt cu cheie diferită 1-1/2 lățime
€17.29 /unitate