Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 5100 Pad pentru șlefuire și curățare 13 inch roșu, 5 buc. | AD2TKU 3U089

3M 5100 Pad pentru șlefuire și curățare 13 inch, roșu, 5 buc

În stoc
Element: AD2TKU Model: 5100Crucea Ref: 3U089
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
€70.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTampon de curatare si curatare
Gaura centrala3-3/4 "
CuloriRoșu
MaterialFibră de poliester nețesută
Mărimea13 "
Viteză175 până la 600 rpm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.77
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS8479909496
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
3M 5100 Tampă de curățare și lustruire 14 inch roșu, 5 buc. | AD2TKV 3U090 510014 "€72.20
3M 5100 Pad pentru șlefuire și curățare 15 inch roșu, 5 buc. | AD2TKW 3U091 510015 "€83.04
3M 5100 Pad pentru șlefuire și curățare 17 inch roșu, 5 buc. | AD2TKX 3U092 510017 "€102.90
3M 5100 Pad pentru șlefuire și curățare 19 inch roșu, 5 buc. | AD2TKY 3U093 510019 "€124.01
3M 5100 Pad pentru șlefuire și curățare 20 inch roșu, 5 buc. | AD2TKZ 3U094 510020 "€119.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 5100 Pad pentru șlefuire și curățare 13 inch, roșu, 5 buc
€70.07 /unitate