Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 70/35 KA Lacăt cu cheie la fel 1-1/2 lățime | AJ2JVY 6WNX2

ABUS 70/35 KA Lacăt cu cheie la fel 1-1/2 lățime

În stoc
Articol: AJ2JVY Model: 70/35 ​​KACrucea Ref: 6WNX2
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
€24.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacat cu cheie
Culoare carcasăNegru
Inaltimea corpului1.437 "
Material corpAlamă
Stilul corpuluiPătrat
Grosimea corpului3 / 4 "
Lățimea corpului1.5 "
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieDeopotrivă
Numărul de bare de protecție1
Număr de chei2
Numărul de pini4
Se deschide cu cheia nr.6301
Catena Dia.9 / 32 "
Înălțimea cătușei1"
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei9 / 16 "
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Securitate ridicată: Da
    • Rezistență la vreme de calitate marină: Da

Variante de produs

ProdusModelTip cheieCuloare carcasăInaltimea corpuluiTip KeywayNumărul de piniCatena Dia.Înălțimea cătușeiMaterial cu cătușăPkg. Cant.Preț
ABUS 55/40 KA Lacăt KA 13/16 inch H 4 pini alamă | AA6NMA 14J890 55/40 ​​KACheie deopotrivă-1.5 "Pin Tumbler41 / 4 "13 / 16 "Oțel călit1€19.06
ABUS 83AL/40 (200) KA Lacăt cu cheie albastră la fel 1-1/2 lățime | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA AlbastruDeopotrivăAlbastru2 5 / 16 "Kwikset5 la 61 / 4 "1.5 "Oțel călit1€52.41
ABUS 83AL/40 (200) KA Lacăt cu cheie roșie la fel 1-1/2 lățime | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA RoșuDeopotrivăRoșu2 5 / 16 "Kwikset5 la 61 / 4 "1.5 "Oțel călit1€52.41
ABUS 83AL/40 (200) KA Lacăt cu cheie din titan la fel 1-1/2 lățime | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA TitanDeopotrivăNegru2 5 / 16 "Kwikset5 la 61 / 4 "1.5 "Oțel călit1€52.41
ABUS 83AL/40 (300) KA Lacăt cu cheie albastră la fel 1-1/2 lățime | AG9CEB 14J856 83AL / 40 (300) KA AlbastruDeopotrivăAlbastru2 5 / 16 "Schlage5 la 61 / 4 "1.5 "Oțel călit1€56.95
ABUS 83AL/40 (300) KA Lacăt cu cheie roșie la fel 1-1/2 lățime | AG9CEC 14J857 83AL / 40 (300) KA RoșuDeopotrivăRoșu2 5 / 16 "Schlage5 la 61 / 4 "1.5 "Oțel călit1€56.95
ABUS 83AL/40 (300) KA Lacăt cu cheie din titan la fel 1-1/2 lățime | AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA TitanDeopotrivăNegru2 5 / 16 "Schlage5 la 61 / 4 "1.5 "Oțel călit1€56.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 70/35 KA Lacăt cu cheie la fel 1-1/2 lățime
€24.48 /unitate