Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 70IBHB/45 MK KD Lacăt cu cheie Master diferit 1-3/4 lățime | AJ2JCN 5UKK1

ABUS 70IBHB/45 MK KD Lacăt cu cheie Master diferit 1-3/4 lățime

În stoc
Articol: AJ2JCN Model: 70IBHB/45 MK KDCrucea Ref: 5UKK1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€47.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacat cu cheie
Culoare carcasăAlbastru
Finisaj corporalAcoperit cu vinil
Inaltimea corpului1.625 "
Material corpAlamă
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului1"
Lățimea corpului1.75 "
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieAltfel, Maestre
Stoc Național Nr.Nu
Numărul de bare de protecție1
Numărul de pini5
Se deschide cu cheia nr.65402
Catena Dia.9 / 32 "
Înălțimea cătușei2.5 "
Material cu cătușăOţel inoxidabil
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Securitate ridicată: nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cătușeiCuloare carcasăInaltimea corpuluiMaterial cu cătușăLățimea cătușeiMaterial corpGrosimea corpuluiLățimea corpuluiPreț
ABUS 41/30 MK KD Lacăt cu cheie Master diferit 1-1/4 lățime | AJ2JBZ 5UKH2 41/30 MK KD5 / 8 "Albastru1.375 "Oțel călit11 / 16 "Oțel reciclat7 / 8 "1.25 "€28.65
ABUS 41HB/30 MK KD Lacăt cu cheie Master diferit 1-1/4 lățime | AJ2JCA 5UKH3 41HB / 30 MK KD1.875 "Albastru1.375 "Oțel călit11 / 16 "Oțel reciclat7 / 8 "1.25 "€31.40
ABUS 41/40 MK KD Lacăt cu cheie Master diferit 1-1/2 lățime | AJ2JCB 5UKH4 41/40 MK KD1.875 "Albastru1.375 "Oțel călit13 / 16 "Oțel reciclat1"1.5 "€32.17
ABUS 41HB/40 MK KD Lacăt cu cheie Master diferit 1-1/2 lățime | AJ2JCC 5UKH5 41HB / 40 MK KD2"Albastru1.375 "Oțel călit13 / 16 "Oțel reciclat1"1.5 "€36.64
ABUS 41/45 MK KD Lacăt cu cheie Master diferit 1-3/4 lățime | AJ2JCD 5UKH6 41/45 MK KD7 / 8 "Albastru1.5 "Oțel călit7 / 8 "Oțel reciclat1"1.75 "€35.97
ABUS 41HB/45 MK KD Lacăt cu cheie Master diferit 1-3/4 lățime | AJ2JCE 5UKH7 41HB / 45 MK KD2"Albastru1.5 "Oțel călit7 / 8 "Oțel reciclat1"1.75 "€39.80
ABUS 41/50 MK KD Lacăt cu cheie diferită Master 2 lățime | AJ2JCF 5UKH8 41/50 MK KD1"Albastru1.625 "Oțel călit15 / 16 "Oțel reciclat1.187 "2"€42.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 70IBHB/45 MK KD Lacăt cu cheie Master diferit 1-3/4 lățime
€47.94 /unitate