Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 83/45 RK KA-300 Lacăt Rekeyable 1 inch H cu cheie asemănătoare alamă 5 pini | AD2RBP 3TMW4

ABUS 83/45 RK KA-300 Lacăt cu cheie retrasă 1 inch H cu cheie asemănătoare alamă 5 pini

În stoc
Articol: AD2RBP Model: 83/45 RK KA-300Ref încrucișat: 3TMW4
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
€72.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt Rekeyable
Inaltimea corpului3 1 / 3 "
Material corpAlamă
Stilul corpuluiPătrat
Grosimea corpului13 / 16 "
Lățimea corpului1.75 "
CuloriAlamă
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieDeopotrivă
CheieDa
Tip KeywaySchlage
Numărul de bare de protecție1
Numărul de pini5
RekeyableDa
Nivel de securitateSecuritatea ridicată
Configurare ShackleOperatii Deschise
Catena Dia.5 / 16 "
Înălțimea cătușei1"
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei15 / 16 "
ModelaPătrat
weatherabilityRezistență mare la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3735
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8301108000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCatena Dia.Inaltimea corpuluiMaterial corpÎnălțimea cătușeiLățimea cătușeiGrosimea corpuluiLățimea corpuluiCuloriPreț
ABUS 83/55 RK KD-100 Lacăt Rekeyable 1-7/16 inch H cu cheie diferită 5 pini | AD2BUV 3MPF5 83/55 RK KD-1007 / 16 "4"Oțel călit1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Silver€127.00
ABUS 83/55 RK KA-100 Lacăt Rekeyable 1-7/16 inch H cu cheie asemănătoare 5 pini | AD2BUW 3MPF6 83/55 RK KA-1007 / 16 "4"Oțel călit1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Silver€128.38
ABUS 83/55 RK KD-200 Lacăt Rekeyable 1-7/16 inch H cu cheie diferită 5 pini | AD2BUX 3MPF7 83/55 RK KD-2007 / 16 "4"Oțel călit1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Silver€127.00
ABUS 83/55 RK KA-200 Lacăt Rekeyable 1-7/16 inch H cu cheie asemănătoare 5 pini | AD2CUMPĂRĂ 3MPF8 83/55 RK KA-2007 / 16 "4"Oțel călit1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Silver€128.38
ABUS 83/55 RK KD-300 Lacăt Rekeyable 1-7/16 inch H cu cheie diferită 5 pini | AD2BUZ 3MPF9 83/55 RK KD-3007 / 16 "4"Oțel călit1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Silver€127.00
ABUS 83/55 RK KA-300 Lacăt Rekeyable 1-7/16 inch H cu cheie asemănătoare 5 pini | AD2BVA 3MPG1 83/55 RK KA-3007 / 16 "4"Oțel călit1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Silver€128.38
ABUS 83/55 RK KD-700 Lacăt Rekeyable 1-7/16 inch H cu cheie diferită 5 pini | AD2BVB 3MPG4 83/55 RK KD-7007 / 16 "4"Oțel călit1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Silver€127.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 83/45 RK KA-300 Lacăt cu cheie retrasă 1 inch H cu cheie asemănătoare alamă 5 pini
€72.02 /unitate