Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 83/50 RK KA-100 Rekeyable Padlock 1 Inch H Keyed Alike Brass 5 Pin | AD2RBU 3TMX5

ABUS 83/50 RK KA-100 Lacăt cu cheie retrasă 1 inch H cu cheie asemănătoare alamă 5 pini

În stoc
Element: AD2RBU Model: 83/50 RK KA-100Ref încrucișat: 3TMX5
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
€88.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt Rekeyable
Inaltimea corpului3.5 "
Material corpAlamă
Stilul corpuluiPătrat
Grosimea corpului5 / 6 "
Lățimea corpului2"
CuloriChrome
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieDeopotrivă
CheieDa
Tip KeywayYale
Numărul de bare de protecție1
Numărul de pini5
RekeyableDa
Nivel de securitateSecuritatea ridicată
Configurare ShackleOperatii Deschise
Catena Dia.3 / 8 "
Înălțimea cătușei1"
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei1"
ModelaPătrat
weatherabilityRezistență mare la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4095
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8301108000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCatena Dia.Inaltimea corpuluiMaterial corpÎnălțimea cătușeiLățimea cătușeiGrosimea corpuluiLățimea corpuluiCuloriPreț
ABUS 83/55 RK KD-100 Lacăt Rekeyable 1-7/16 inch H cu cheie diferită 5 pini | AD2BUV 3MPF5 83/55 RK KD-1007 / 16 "4"Oțel călit1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Silver€127.00
ABUS 83/55 RK KA-100 Lacăt Rekeyable 1-7/16 inch H cu cheie asemănătoare 5 pini | AD2BUW 3MPF6 83/55 RK KA-1007 / 16 "4"Oțel călit1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Silver€128.38
ABUS 83/55 RK KD-200 Lacăt Rekeyable 1-7/16 inch H cu cheie diferită 5 pini | AD2BUX 3MPF7 83/55 RK KD-2007 / 16 "4"Oțel călit1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Silver€127.00
ABUS 83/55 RK KA-200 Lacăt Rekeyable 1-7/16 inch H cu cheie asemănătoare 5 pini | AD2CUMPĂRĂ 3MPF8 83/55 RK KA-2007 / 16 "4"Oțel călit1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Silver€128.38
ABUS 83/55 RK KD-300 Lacăt Rekeyable 1-7/16 inch H cu cheie diferită 5 pini | AD2BUZ 3MPF9 83/55 RK KD-3007 / 16 "4"Oțel călit1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Silver€127.00
ABUS 83/55 RK KA-300 Lacăt Rekeyable 1-7/16 inch H cu cheie asemănătoare 5 pini | AD2BVA 3MPG1 83/55 RK KA-3007 / 16 "4"Oțel călit1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Silver€128.38
ABUS 83/55 RK KD-700 Lacăt Rekeyable 1-7/16 inch H cu cheie diferită 5 pini | AD2BVB 3MPG4 83/55 RK KD-7007 / 16 "4"Oțel călit1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Silver€127.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 83/50 RK KA-100 Lacăt cu cheie retrasă 1 inch H cu cheie asemănătoare alamă 5 pini
€88.85 /unitate