Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE Z0711 Șurub cu umăr Zinc 1/2 X 1 3/8 inch, 2PK | AA9YUR 1JUF6

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0711 Șurub cu umăr din zinc 1/2 X 1 3/8 inch, 2 buc.

În stoc
Element: AA9YUR Model: Z0711Crucea Ref: 1JUF6
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
€18.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Dimensiunea unității3 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Stilul șefuluiHex
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune57,000 psi
Rockwell HardnessB68 la B71
Umăr Dia.1 / 2 "
Lungimea umărului1.375 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318158069
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0711 Șurub cu umăr din zinc 1/2 X 1 3/8 inch, 2 buc.
€18.94 /ambalaj