Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE ACCURATE Z5120 șurub arhitect, dimensiune 12-24 | AE4PHG 5MB47

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5120 Architect Bolt, dimensiune 12-24

În stoc
Element: AE4PHG Model: Z5120Crucea Ref: 5MB47
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
€12.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt arhitectural
Baril Dia.5 / 16 "
Baril Head Dia.1 / 2 "
Înălțimea capului butoiului1 / 8 "
Lungimea butoiului1 9 / 16 "
Adâncimea firului butoiului3 / 4 "
Tipul de unitateNeslotat
finalizareaChrome
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialAlamă
Rockwell HardnessB60
Șurub Cap Dia.13 / 32 "
Înălțimea capului șurubului0.132 "
Material șurubOțel cromat
Lungimea filetului șurubului1"
Forța de tracțiune55000 psi
Dimensiune de filet12-24
Tipstriate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7415338010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5120 Architect Bolt, dimensiune 12-24
€12.66 /unitate