Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61614C20 Socket Head Cap Screw, 1-1/4 Inch Length, 1/4-20 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LXR 484Z16

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61614C20 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 1-1/4 inch, dimensiune filet 1/4-20, calitate 316H5

În stoc
Articol: CG6LXR Model: ZSS61614C20Crucea Ref: 484Z16
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
€28.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Calitate316H5
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.25 "
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime1 1 / 4 "
Min. Rezistență la tracțiune130,000 psi
Min. Lungimea firului1 1/4 in
Rockwell HardnessC25
Element de autoblocareNu
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Filet Dia.1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61614C20 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 1-1/4 inch, dimensiune filet 1/4-20, calitate 316H5
€28.86 /unitate