Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M4X12 Socket Head Cap Screw, 12mm Length, M4 x 0.70 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LYL 484Z35

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M4X12 Șurub cu cap tubular, lungime 12 mm, dimensiune filet M4 x 0.70, calitate 316H5

În stoc
Articol: CG6LYL Model: ZSS616M4X12Crucea Ref: 484Z35
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
€24.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM4x0.7
Dimensiunea unității3 mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Calitate316H5
Cap Dia.7 mm
Inaltimea capului4.0 mm
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime12 "
Min. Rezistență la tracțiune130,000 psi
Min. Lungimea firului12 mm
Rockwell HardnessC25
Element de autoblocareNu
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M4X12 Șurub cu cap tubular, lungime 12 mm, dimensiune filet M4 x 0.70, calitate 316H5
€24.56 /unitate