Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCURIDE C 204 -A12-LRD Glisier pentru sertar, zăvor de extensie 3/4, lungime 12 inchi, pachet de 2 | AD8KLQ 4KRL9

ACCURIDE C 204 -A12-LRD Glisier pentru sertar, zăvor de extensie 3/4, lungime 12 inchi, pachet de 2

În stoc
Articol: AD8KLQ Model: C 204 -A12-LRDCrucea Ref: 4KRL9
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
€143.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlide pentru sertare
Lungime închisă12 "
Tip de închidereÎnchidere ușoară
CuloriSilver
Metoda de deconectareZăvor
Lungime extinsă32 "
Tip extensie3/4 Extensie
finalizareaPlacat cu zinc
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime1 13 / 16 "
Capacitate de încărcare140 lb.
MaterialOţel
Tip montareParte
Dimensiunea șurubului#8
Tip șurubPan Cap
Capac de încărcare pentru montare laterală. per pereche140 lb.
Spațiu lateral0.38 "
Lățimea sertarului testată16 "
Lungimea călătoriei8"
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6795
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8302423015
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Mecanism de alunecare (rulment cu bile)

Variante de produs

ProdusModelLungime închisăLungimea călătorieiCapacitate de încărcareMaterialPkg. Cant.Preț
ACCURIDE C 204 -A14-LRD Glisier pentru sertar, zăvor de extensie 3/4, lungime 14 inchi, pachet de 2 | AD8KLR 4KRN1 C 204 -A14-LRD14 "10 "140 lb.Oţel2€146.25
ACCURIDE C 204 -A18-LRD Glisier pentru sertar, zăvor de extensie 3/4, lungime 18 inchi, pachet de 2 | AD8KLT 4KRN3 C 204 -A18-LRD18 "13 "140 lb.Oţel2€156.32
ACCURIDE C 204 -A20-LRD Glisier pentru sertar, zăvor de extensie 3/4, lungime 20 inchi, pachet de 2 | AD8KLU 4KRN4 C 204 -A20-LRD20 "15 "140 lb.Oţel2€161.39
ACCURIDE C 204 -A24-LRD Glisier pentru sertar, zăvor de extensie 3/4, lungime 24 inchi, pachet de 2 | AD8KLV 4KRN6 C 204 -A24-LRD24 "17 "140 lb.Oţel2€175.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURIDE C 204 -A12-LRD Glisier pentru sertar, zăvor de extensie 3/4, lungime 12 inchi, pachet de 2
€143.23 /ambalaj