Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCURIDE C 2632-8D Glisier pentru sertar, Suport pe șină de închidere moale, Lungime de 8 inchi, Pachet De 2 | AD8KMB 4KRP8

ACCURIDE C 2632-8D Glisier pentru sertar, suport pentru șină de închidere moale, lungime 8 inchi, pachet de 2

În stoc
Articol: AD8KMB Model: C 2632-8DCrucea Ref: 4KRP8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€72.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlide pentru sertare
Lungime închisă8"
Tip de închidereÎnchidere ușoară
CuloriSilver
Tipul de detențieTinel
Metoda de deconectareRidicare manuală a șinei
Lungime extinsă32 "
Tip extensieComplet
finalizareaPlacat cu zinc
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime1 13 / 16 "
Capacitate de încărcare65 lb.
MaterialOţel
Tip montareMontare pe șină
Dimensiunea șurubului#8
Tip șurubCap de fermă
Capac de încărcare pentru montare laterală. per pereche75 lb.
Spațiu lateral1 / 2 "
Lățimea sertarului testată16 "
Lungimea călătoriei8"
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8302423015
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Mecanism de alunecare (rulment cu bile)

Variante de produs

ProdusModelLungime închisăCapacitate de încărcareMaterialfinalizareaPkg. Cant.Preț
ACCURIDE C 2632-10D Glisier pentru sertar, Suport pe șină de închidere moale, Lungime de 10 inchi, Pachet De 2 | AD8KMC 4KRP9 C 2632-10D10 "65 lb.OţelPlacat cu zinc2€68.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURIDE C 2632-8D Glisier pentru sertar, suport pentru șină de închidere moale, lungime 8 inchi, pachet de 2
€72.31 /ambalaj