Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCURIDE C 2632-10D Glisier pentru sertar, Suport pe șină de închidere moale, Lungime de 10 inchi, Pachet De 2 | AD8KMC 4KRP9

ACCURIDE C 2632-10D Glisier pentru sertar, suport pentru șină de închidere moale, lungime 10 inchi, pachet de 2

În stoc
Articol: AD8KMC Model: C 2632-10DCrucea Ref: 4KRP9
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
€68.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlide pentru sertare
Lungime închisă10 "
Tip de închidereÎnchidere ușoară
CuloriSilver
Tipul de detențieTinel
Metoda de deconectareRidicare manuală a șinei
Lungime extinsă32 "
Tip extensieComplet
finalizareaPlacat cu zinc
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime1 13 / 16 "
Capacitate de încărcare65 lb.
MaterialOţel
Tip montareMontare pe șină
Dimensiunea șurubului#8
Tip șurubCap de fermă
Capac de încărcare pentru montare laterală. per pereche76 lb.
Spațiu lateral1 / 2 "
Lățimea sertarului testată16 "
Lungimea călătoriei10 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8302423015
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Mecanism de alunecare (rulment cu bile)

Variante de produs

ProdusModelLungime închisăCapacitate de încărcareMaterialfinalizareaPkg. Cant.Preț
ACCURIDE C 2632-8D Glisier pentru sertar, Suport pe șină de închidere moale, Lungime de 8 inchi, Pachet De 2 | AD8KMB 4KRP8 C 2632-8D8"65 lb.OţelPlacat cu zinc2€72.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURIDE C 2632-10D Glisier pentru sertar, suport pentru șină de închidere moale, lungime 10 inchi, pachet de 2
€68.14 /ambalaj