Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCURIDE C 2907-24D Glisier pentru sertar, Suport de închidere moale, Lungime de 24 inchi, Pachet De 2 | AD8KME 4KRR3

ACCURIDE C 2907-24D Glisier pentru sertar, suport de închidere moale, lungime de 24 inchi, pachet de 2

În stoc
Element: AD8KME Model: C 2907-24DCrucea Ref: 4KRR3
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
€244.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlide pentru sertare
Lungime închisă24 "
Tip de închidereÎnchidere ușoară
CuloriSilver
Tipul de detențieTinel
Metoda de deconectarePârghie
Lungime extinsă32 "
Tip extensie3/4 Extensie
finalizareaPlacat cu zinc
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime1 13 / 16 "
Capacitate de încărcare115 lb.
Înălțimea profilului scăzut1.62 "
MaterialOţel
Tip montareParanteză
Peste călătorii2"
Dimensiunea șurubului#8-32, #10-32, #8
Tip șurubPan Cap
Capac de încărcare pentru montare laterală. per pereche115 lb.
Spațiu lateral0.38 "
Lățimea sertarului testată16 "
Lungimea călătoriei26 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)61.47
Codul HS8302423015
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Mecanism de alunecare (rulment cu bile)
    • Distanța de parcurs (2 ")

Variante de produs

ProdusModelLungime închisăPkg. Cant.Preț
ACCURIDE C 2907-18D Glisier pentru sertar, Suport de închidere moale, Lungime de 18 inchi, Pachet De 2 | AD8KMD 4KRR2 C 2907-18D18 "2€222.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURIDE C 2907-24D Glisier pentru sertar, suport de închidere moale, lungime de 24 inchi, pachet de 2
€244.14 /ambalaj