Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCURIDE C 3600-16D Glisier pentru sertar, complet fără deconectare, lungime 16 inchi, pachet de 2 | AD8KMT 4KRU6

ACCURIDE C 3600-16D Glisier pentru sertar, complet fără deconectare, lungime 16 inchi, pachet de 2

În stoc
Articol: AD8KMT Model: C 3600-16DCrucea Ref: 4KRU6
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
€162.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlide pentru sertare
Lungime închisă16 "
Tip de închidereÎnchidere ușoară
CuloriSilver
Tipul de detențieTinel
Metoda de deconectareNon Deconectare
Lungime extinsă32 "
Tip extensieComplet
finalizareaPlacat cu zinc
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime1 13 / 16 "
Capacitate de încărcare273 lb.
MaterialOţel
Max. Lățimea sertarului16 "
Tip montareParte
Dimensiunea șurubului# 10-32
Tip șurubCap cu pană și cap plat
Capac de încărcare pentru montare laterală. per pereche261 lb.
Spațiu lateral0.75 "
Lungimea călătoriei16 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.448
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8302423015
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Mecanism de alunecare (rulment cu bile)

Variante de produs

ProdusModelLungime închisăPkg. Cant.Preț
ACCURIDE C 3600-12D Glisier pentru sertar, complet fără deconectare, lungime 12 inchi, pachet de 2 | AD8KMQ 4KRU4 C 3600-12D12 "2€165.12
ACCURIDE C 3600-14D Glisier pentru sertar, complet fără deconectare, lungime 14 inchi, pachet de 2 | AD8KMR 4KRU5 C 3600-14D14 "2€173.38
Glisier pentru sertar ACCURIDE C 3600-18D, complet fără deconectare, lungime de 18 inchi, pachet de 2 | AD8KMU 4KRU7 C 3600-18D18 "2€186.21
Glisier pentru sertar ACCURIDE C 3600-20D, complet fără deconectare, lungime 20 inchi, pachet de 2 | AD8KMV 4KRU8 C 3600-20D20 "2€203.09
ACCURIDE C 3600-22D Glisier pentru sertar, complet fără deconectare, lungime 22 inchi, pachet de 2 | AD8KMW 4KRU9 C 3600-22D22 "2€217.22
ACCURIDE C 3600-24D Glisier pentru sertar, complet fără deconectare, lungime 24 inchi, pachet de 2 | AD8KMX 4KRV1 C 3600-24D24 "2€219.83
ACCURIDE C 3600-28D Glisier pentru sertar, complet fără deconectare, lungime 28 inchi, pachet de 2 | AD8KMY 4KRV3 C 3600-28D28 "2€241.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURIDE C 3600-16D Glisier pentru sertar, complet fără deconectare, lungime 16 inchi, pachet de 2
€162.59 /ambalaj