Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCURIDE SS2028-18P Glisier pentru sertar, extensie 3/4, lungime 18 inchi, pachet de 2 | AD8KLG 4KRK2

ACCURIDE SS2028-18P Glisier pentru sertar, extensie 3/4, lungime 18 inchi, pachet de 2

În stoc
Articol: AD8KLG Model: SS2028-18pCrucea Ref: 4KRK2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€188.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlide pentru sertare
Lungime închisă18 "
Tip de închidereConvențional
CuloriNatural
Tipul de detențieTinel
Metoda de deconectareNon Deconectare
Tip extensie3/4 Extensie
finalizareaPlacat cu zinc
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime1 25 / 64 "
Capacitate de încărcare100 lb.
MaterialOţel inoxidabil
Max. Lățimea sertarului18 "
Tip montareSide sau Hard
Dimensiunea șurubului#8
Tip șurubPan Cap
Capac de încărcare pentru montare laterală. per pereche100 lb.
Spațiu lateral0.38 "
Lungimea călătoriei12-39/64 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.828
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8302423015
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Mecanism de alunecare (rulment cu bile)

Variante de produs

ProdusModelLungime închisăLungimea călătorieiCapacitate de încărcareMaterialPkg. Cant.Preț
ACCURIDE SS2028-22P Glisier pentru sertar, extensie 3/4, lungime 22 inchi, pachet de 2 | AD8KLH 4KRK4 SS2028-22P22 "15-33/64 "100 lb.Oţel inoxidabil2€210.08
ACCURIDE SS2028-24P Glisier pentru sertar, extensie 3/4, lungime 24 inchi, pachet de 2 | AD8KLJ 4KRK5 SS2028-24P24 "18-29/64 "100 lb.Oţel inoxidabil2€222.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURIDE SS2028-18P Glisier pentru sertar, extensie 3/4, lungime 18 inchi, pachet de 2
€188.88 /ambalaj