Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCURIDE SS5321-18P Glisier pentru sertar, peste cursă, lungime 18 inchi, pachet de 2 | AD8KLM 4KRL2

ACCURIDE SS5321-18P Glisier pentru sertar, peste cursă, lungime 18 inchi, pachet de 2

În stoc
Articol: AD8KLM Model: SS5321-18pCrucea Ref: 4KRL2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€418.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlide pentru sertare
Lungime închisă18 "
Tip de închidereConvențional
CuloriNatural
Tipul de detențieTinel
Metoda de deconectareNon Deconectare
Tip extensiePeste călătorii
finalizareaPlacat cu zinc
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime2 5 / 64 "
Capacitate de încărcare352 lb.
MaterialOţel inoxidabil
Tip montareSide sau Hard
Peste călătorii1"
Dimensiunea șurubului#8
Tip șurubPan Cap
Capac de încărcare pentru montare laterală. per pereche352 lb.
Spațiu lateral0.75 "
Lățimea sertarului testată18 "
Lungimea călătoriei18-41/64 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5425
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8302423015
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Mecanism de alunecare (rulment cu bile)

Variante de produs

ProdusModelLungime închisăLungimea călătorieiCapacitate de încărcareMaterialPkg. Cant.Preț
ACCURIDE SS5321-20P Glisier pentru sertar, peste cursă, lungime 20 inchi, pachet de 2 | AD8KLN 4KRL3 SS5321-20P20 "20-39/64 "352 lb.Oţel inoxidabil2€429.85
ACCURIDE SS5321-22P Glisier pentru sertar, peste cursă, lungime 22 inchi, pachet de 2 | AD8KLP 4KRL4 SS5321-22P22 "22-37/64 "352 lb.Oţel inoxidabil2€454.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURIDE SS5321-18P Glisier pentru sertar, peste cursă, lungime 18 inchi, pachet de 2
€418.16 /ambalaj