Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACME ELECTRIC ALRB025TBC Reactor de linie, AC, trifazic, 240/480/600V, 882 uH, 25A | BC7XKC

ACME ELECTRIC ALRB025TBC Reactor de linie, AC, trifazic, 240/480/600V, 882 uH, 25A

În stoc
Articol: BC7XKC Model: ALRB025TBC
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
€291.79 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReactor de linie
Frecvență60 Hz
Înălţime4.75 "
Inductanţă882 uH
Lungime3.75 "
Max. Temp.115 grade C
CP motor15 HP
Dimensiunea orificiului de montare2.5 "
Tensiunea primară240V / 480V / 600V
Lăţime6.5 "
Material de înfășurareCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeInductanţăLungimeCP motorDimensiunea orificiului de montareLăţimePreț
ACME ELECTRIC ALRB004LWE Reactor de linie, AC, trifazat, 240/480/600V, 5513 uH, 4A, încapsulat | BC7PRC ALRB004LWE9.68 "5513 uH4.5 "2 CP-4.75 "€283.78
ACME ELECTRIC ALRB130LWE Reactor de linie, AC, trifazat, 240/480/600V, 170 uH, 130A, încapsulat | BC7PUL ALRB130LWE11.83 "170 uH8.82 "100 HP-14.17 "€1,475.05
ACME ELECTRIC ALRB003TBC Reactor de linie, AC, trifazic, 240/480/600V, 7351 uH, 3A | BC7QBF ALRB003TBC3.875 "7351 uH3.125 "1.5 CP1.44 "4.25 "€174.66
ACME ELECTRIC ALRB130CBC Reactor de linie, AC, trifazic, 240/480/600V, 170 uH, 130A | BC7TYV ALRB130CBC7"170 uH6.5 "100 HP3.6 "9"€975.70
ACME ELECTRIC ALRB110LWE Reactor de linie, AC, trifazat, 240/480/600V, 200 uH, 110A, încapsulat | BC7XVK ALRB110LWE11.83 "200 uH8.82 "75 HP-14.17 "€1,262.38
ACME ELECTRIC ALRB110CBC Reactor de linie, AC, trifazic, 240/480/600V, 200 uH, 110A | BC8ACV ALRB110CBC7"200 uH5"75 HP3.6 "9"€785.81
ACME ELECTRIC ALRB300CBC Reactor de linie, AC, trifazic, 240/480/600V, 74 uH, 300A | BC8BWZ ALRB300CBC8.5 "74 uH8"250 HP4.6 "10.8 "€2,084.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC ALRB025TBC Reactor de linie, AC, trifazic, 240/480/600V, 882 uH, 25A
€291.79 /unitate