Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP 4HL94 Tuburi 3/8 inch cu diametru exterior poliuretan 100 picioare | AD7ZKE PU38-BCB / 1PBN9

ATP 4HL94 Tub 3/8 inch diametru exterior poliuretan 100 picioare

În stoc
Element: AD7ZKE Model: 4HL94Ref încrucișat: PU38-BCB / 1PBN9
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
€120.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriAlbastru clar
În interiorul Dia.1 / 4 "
Lungime100ft
Materialpoliuretan
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.3 / 8 "
TipStandard
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriTipPreț
ATP PU38AG Tuburi 3/8 inch diametru exterior 100 picioare lungime verde | AC2QGP 2LZH6 PU38AGVerdeextrudat€201.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP 4HL94 Tub 3/8 inch diametru exterior poliuretan 100 picioare
€120.65 /unitate