Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP PU38AG Tuburi 3/8 inch diametru exterior 100 picioare lungime verde | AC2QGP 2LZH6

ATP Tub PU38AG 3/8 inch diametru exterior 100 picioare lungime verde

În stoc
Articol: AC2QGP Model: PU38AGCruce Ref: 2LZH6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€201.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie600 psi
CuloriVerde
DuritateMalul A: 98
În interiorul Dia.1 / 4 "
Lungime100ft
Materialpoliuretan
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.3 / 8 "
Toleranță+0.004 până la -0.004 "
Tipextrudat
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriTipPreț
ATP 4HL94 Tuburi 3/8 inch cu diametru exterior poliuretan 100 picioare | AD7ZKE PU38-BCB / 1PBN9 4HL94Albastru clarStandard€120.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP Tub PU38AG 3/8 inch diametru exterior 100 picioare lungime verde
€201.76 /unitate