Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACME ELECTRIC ALRC003LWE Reactor de linie, AC, trifazic, 240/480/600V, 12252 uH, 3A, încapsulat | BC8UNU

ACME ELECTRIC Reactor de linie ALRC003LWE, AC, trifazat, 240/480/600V, 12252 uH, 3A, încapsulat

În stoc
Element: BC8UNU Model: ALRC003LWE
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
€342.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReactor de linie
ConstrucţieIncapsulat
Frecvență60 Hz
Înălţime9.68 "
Inductanţă12252 uH
Lungime4.5 "
Max. Temp.115 grade C
CP motor1.5 CP
Tip montarePerete
NEMA Rating-ulNema 3R
Tensiunea primară240V / 480V / 600V
Lăţime4.75 "
Material de înfășurareCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeInductanţăLungimeCP motorDimensiunea orificiului de montareLăţimePreț
ACME ELECTRIC ALRC160LWE Reactor de linie, AC, trifazic, 240/480/600V, 230 uH, 160A, încapsulat | BC7PXZ ALRC160LWE11.83 "230 uH11.83 "125 HP-11.83 "€1,800.59
ACME ELECTRIC ALRC160CBC Reactor de linie, AC, trifazic, 240/480/600V, 230 uH, 160A | BC7UEK ALRC160CBC7"230 uH8"125 HP3.6 "9"€1,120.80
ACME ELECTRIC ALRC016TBC Reactor de linie, AC, trifazic, 240/480/600V, 2297 uH, 16A | BC7URG ALRC016TBC4.75 "2297 uH4"10 CP2"6.5 "€282.51
ACME ELECTRIC ALRC004LWE Reactor de linie, AC, trifazic, 240/480/600V, 9189 uH, 4A, încapsulat | BC7WGU ALRC004LWE9.68 "9189 uH4.5 "2 CP-4.75 "€352.53
ACME ELECTRIC ALRC110CBC Reactor de linie, AC, trifazic, 240/480/600V, 334 uH, 110A | BC7YDN ALRC110CBC7"334 uH6.5 "75 HP3.6 "9"€895.41
ACME ELECTRIC ALRB250CBC Reactor de linie, AC, trifazic, 240/480/600V, 88 uH, 250A | BC7YZY ALRB250CBC8.5 "88 uH8"200 HP4.6 "10.8 "€1,398.69
ACME ELECTRIC ALRC110LWE Reactor de linie, AC, trifazat, 240/480/600V, 334 uH, 110A, încapsulat | BC7ZPL ALRC110LWE11.83 "334 uH11.83 "75 HP-11.83 "€1,438.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC Reactor de linie ALRC003LWE, AC, trifazat, 240/480/600V, 12252 uH, 3A, încapsulat
€342.51 /unitate