ACME ELECTRIC CE500N002CF3 Transformator de control industrial, tensiune primară 120/240, tensiune secundară 24 V | CH9ABB

ACME ELECTRIC CE500N002CF3 Transformator de control industrial, tensiune primară 120/240, tensiune secundară 24V

Articol: CH9ABB Model: CE500N002CF3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de control
CuloriNegru
Dimensiune5.75 "x 5.25" x 5.91 "
Frecvență50 / 60 Hz
Înălţime5.91 "
Evaluare kVA0.5
Lungime5.75 "
Tensiunea primară120 / 240V
Tensiunea secundară24V
Lăţime5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)14.35
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)15.37

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeTensiunea primarăLăţimePreț
ACME ELECTRIC CE1000B002 Transformator de control industrial, 120 X 240/24V, 1 kVA | CD7HHQ CE1000B0027"5.42 "120 X 240V6.38 "-
RFQ
ACME ELECTRIC CE100A002 Transformator de control industrial, 120 X 240/24V, 0.100 kVA | CD7HHW CE100A0023.38 "3.5 "120 X 240V3.75 "-
RFQ
ACME ELECTRIC CE150B002 Transformator de control industrial, 120 X 240/24V, 0.150 kVA | CD7HJG CE150B0024"4"120 X 240V4.5 "-
RFQ
ACME ELECTRIC CE200B002 Transformator de control industrial, 120 X 240/24V, 0.200 kVA | CD7HJU CE200B0024"4"120 X 240V4.5 "€112.92
RFQ
ACME ELECTRIC CE250B002 Transformator de control industrial, 120 X 240/24V, 0.250 kVA | CD7HJZ CE250B0024"4"120 X 240V4.5 "-
RFQ
ACME ELECTRIC CE300B002 Transformator de control industrial, 120 X 240/24V, 0.300 kVA | CD7HKP CE300B0024.38 "4"120 X 240V4.5 "€134.72
RFQ
ACME ELECTRIC CE350B002 Transformator de control industrial, 120 X 240/24V, 0.350 kVA | CD7HLA CE350B0024.5 "4.5 "120 X 240V5.25 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC CE500N002CF3 Transformator de control industrial, tensiune primară 120/240, tensiune secundară 24V