Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACME ELECTRIC T160830 Transformator pentru aparate, monofazat, 200 VA | BC7ZNJ

ACME ELECTRIC T160830 Transformator de aparat, monofazat, 200VA

În stoc
Articol: BC7ZNJ Model: T160830
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
€527.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
ConstrucţieIncapsulat
Frecvență50 / 60 Hz
Înălţime9.16 "
Lungime3.67 "
Max. Temp.115 grade C
Tip montarePerete
NEMA Rating-ulNEMA 2
Tensiunea primară200 / 220 / 240V
Tensiunea secundară1115V
Lăţime3.89 "
Material de înfășurareCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7

Detalii produs:

    • Tensiune primară 200/220/240V, tensiune secundară 115V

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
ACME ELECTRIC T160833 Transformator pentru aparate, monofazat, 500 VA | BC8CRZ T1608339.68 "4.51 "4.75 "€699.37
ACME ELECTRIC T160832 Transformator pentru aparate, monofazat, 400 VA | BC8WCB T1608329.16 "3.67 "3.89 "€613.05
ACME ELECTRIC T160831 Transformator pentru aparate, monofazat, 300 VA | BC9ZYM T1608319.16 "3.67 "3.89 "€587.14
ACME ELECTRIC T160835 Transformator pentru aparate, monofazat, 2000 VA | BD2QYY T16083511.5 "7.13 "7.81 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC T160830 Transformator de aparat, monofazat, 200VA
€527.38 /unitate