ACME ELECTRIC T181220 Transformator de control industrial, 240 X 480/120V, 3000VA, mediu dur | BC7YAE

ACME ELECTRIC T181220 Transformator de control industrial, 240 X 480/120V, 3000VA, mediu dur

În stoc
Element: BC7YAE Model: T181220

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,871.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de control
ConstrucţieIncapsulat
Frecvență50 / 60 Hz
Înălţime14.77 "
Lungime7.13 "
Max. Temp.55 grade C
Tip montarePerete
NEMA Rating-ulNema 3R
Tensiunea primară240 X 480V
Tensiunea secundară120V
Lăţime10.31 "
Material de înfășurareCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45

Detalii produs:

    • Tensiune primară 240 X 480V, tensiune secundară 120V

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
ACME ELECTRIC T181221 Transformator de control industrial, 240 X 480/120V, 5000VA, mediu dur | BC7PYA T18122113.85 "10.19 "13.25 "€2,143.07
ACME ELECTRIC T181219 Transformator de control industrial, 240 X 480/120V, 2000VA, mediu dur | BC7RKK T18121914.77 "7.13 "10.31 "€1,051.54
ACME ELECTRIC T181223 Transformator de control industrial, 240 X 480/120V, 10000VA, mediu dur | BC8BMP T18122316.47 "12.94 "13.88 "€3,302.70
ACME ELECTRIC T181217 Transformator de control industrial, 240 X 480/120V, 1000VA, mediu dur | BC9TBH T18121713.1 "7.13 "10.31 "€732.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC T181220 Transformator de control industrial, 240 X 480/120V, 3000VA, mediu dur
€1,871.88 /unitate