ACME ELECTRIC T3030K0170BS Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 30 kVA, ecranat | CD7KPG

ACME ELECTRIC Transformator de distribuție T3030K0170BS, joasă tensiune, trifazat, 30 kVA, ecranat

În stoc
Element: CD7KPG Model: T3030K0170BSCrucea Ref: 49NT19

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,399.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
ConstrucţieVentilat
Eficiență98.23%
Rata de curgere150 LQ
Frecvență60 Hz
Înălţime25.5 "
Evaluare kVA30 kVA
Lungime19.37 "
MaterialFontă
Max. Temp.150 grade C
Tip montarePodea
NEMA Rating-ulNema 3R
Tensiunea primară190/200/208/220 / 240V
Tensiunea secundară400Y / 231V
Tipul axuluițuguia
Ecranat / NeecranatProtejat
Viteză153 RPM
Cuplul1685 Nm
Lăţime24.39 "
Material de înfășurareAluminiu / Cupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 162

Detalii produs:

    • 190/200/208/220/240 Conexiune Delta de tensiune primară, Conexiune stea de tensiune secundară 400/231V

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieÎnălţimeLungimeMax. Temp.LăţimeMaterial de înfășurarePreț
ACME ELECTRIC T379083S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 15kVA | BC7PCC T379083SIncapsulat18.86 "9.03 "115 grade C20.3 "Cupru€2,906.92
ACME ELECTRIC T3045K0170BS Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 45 kVA, ecranat | CD7KAW T3045K0170BSVentilat25.5 "19.37 "150 grade C24.39 "Aluminiu / Cupru€9,553.66
ACME ELECTRIC T3075K0170BS Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 75 kVA, ecranat | CD7KBG T3075K0170BSVentilat29.9 "22.37 "150 grade C28.15 "Aluminiu / Cupru€7,093.00
RFQ
ACME ELECTRIC T3015K0170BS Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 15 kVA, ecranat | CD7KNX T3015K0170BSVentilat25.5 "19.37 "150 grade C24.39 "Aluminiu / Cupru€3,618.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC Transformator de distribuție T3030K0170BS, joasă tensiune, trifazat, 30 kVA, ecranat
€7,399.04 /unitate