Acorn 2590-051-001 Ansamblul supapei de dozare Air-Trol este utilizat în aplicații de instalații sanitare pentru a controla fluxul de lichide. Construcția sa durabilă din plastic asigură rezistență la coroziune și degradare în timp. Este utilizat în medii industriale și comerciale. Acest ansamblu de supapă este utilizat în sistemele de alimentare cu apă, instalațiile HVAC și alte sisteme de gestionare a fluidelor.
Caracteristici:
- Acest ansamblu de supapă include componente precum verificare/oprire/filtru, asigurând un control eficient și filtrare în cadrul sistemului sanitar.
- Vine cu furtunuri de alimentare împletite din oțel inoxidabil și o placă de montare pentru supapă, oferind componente robuste și fiabile pentru conexiuni sigure.
- Acest ansamblu supapă de dozare include piulițe de compresie din nailon, inele O, cleme de reținere și șuruburi pentru a asigura conexiunile, etanșări adecvate și performanță generală fiabilă în instalațiile sanitare.
- Este potrivit pentru aplicații de instalații sanitare, inclusiv supape combinate pentru toaletă și toaletă, toalete și dușuri, oferind funcționalitate versatilă pentru diferite corpuri de iluminat.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți un ansamblu de supapă de dozare?
A. Factorii majori includ compatibilitatea cu corpurile de iluminat, aplicația prevăzută, dimensiunile, inclusiv componentele, materialele, mecanismul de control al apei, tehnologia de contorizare, cerințele de instalare, caracteristicile de conservare a apei, evaluarea presiunii și nevoile de întreținere.
Î. Ce pași ar trebui să fac dacă ansamblul întâmpină debitul de apă redus în timp?
A.
- Verificați dacă există blocaje sau resturi în componente precum filtrele și controlul debitului.
- Curățați componentele relevante, inclusiv sita și controlul debitului, pentru a îndepărta resturile acumulate.
- Verificați depunerile de calcar, în special în regiunile cu apă dură și tratați-o cu agenți de detartrare.
- Inspectați servomotorul de măsurare pentru a vă asigura că funcționează corect pentru un control adecvat al apei.
- Examinați instalația pentru a verifica dacă există scurgeri sau nealinieri care afectează debitul de apă.
- Examinați corpurile supapelor RH și LH pentru daune sau uzură care ar putea afecta funcționarea ansamblului.
- Evaluați calitatea apei și implementați măsuri precum filtrarea sau dedurizarea apei pentru a preveni impuritățile.
Î. Cum contribuie includerea corpurilor supapelor RH și LH la funcționalitatea ansamblului?
A. Corpurile supapelor din dreapta (dreapta) și din stânga (LH) oferă flexibilitate în instalare, găzduind diferite configurații de instalații sanitare.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc acest ansamblu supapă de dozare?
A.
- Preferați instalarea profesională pentru a asigura configurarea corectă și pentru a minimiza riscurile de siguranță.
- Rămâneți în limitele de presiune specificate pentru a preveni deteriorarea și pentru a asigura funcționarea în siguranță.
- Evitați strângerea excesivă a componentelor în timpul instalării pentru a preveni deteriorarea ansamblului.
- Utilizați instrumente adecvate pentru instalare pentru a preveni rănirea și deteriorarea componentelor.
- Purtați echipament de protecție adecvat, cum ar fi mănuși sau ochelari de protecție, în timpul instalării sau întreținerii.
- Prioritizează mecanismele adecvate de reducere a presiunii pentru a evita acumularea de presiune excesivă.
- Urmați procedurile corecte de oprire atunci când efectuați întreținere sau reparații pentru a preveni accidentele.