Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACORN ST70-12 Supapă de temperare 1/2 inch Npt alamă 125 Psi | AF9YMU 30VX83

ACORN ST70-12 Supapa de temperare 1/2 inch Npt Alama 125 Psi

În stoc
Articol: AF9YMU Model: ST70-12Crucea Ref: 30VX83
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
€118.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de temperare
Material corpAlamă
ConformitateFara plumb
Rata de curgere4.5 g / min
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Temperatura de intrare (rece)40 de grade până la 85 de grade F
Temperatura de intrare (fierbinte)180 grade F
Tipul de intrareNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletNPT
Inălțime totală3.25 "
Lățimea totală3.25 "
Temp. Gamă85 de grade până la 115 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481801050

Detalii produs:

    • Sub-brand: ACORN CONTROLS

Variante de produs

ProdusModelPreț
Supapă de temperare ACORN ST70CP-38-BCT, alamă, debit de 4 gpm, admisie prin compresie, ieșire prin compresie | CJ3PUW 54EK60 ST70CP-38-BCT€135.59
RFQ
Supapă de temperare ACORN ST70-38-BCT, alamă, debit de 4 gpm, admisie prin compresie, ieșire prin compresie | CJ3PUX 54EK56 ST70-38-BCT€115.36
RFQ
Supapă de temperare ACORN ST70CP-38, alamă, debit de 4 gpm, admisie prin compresie, ieșire prin compresie | CJ3PUY 54EK59 ST70CP-38€113.02
RFQ
Supapă de temperare ACORN ST70-38, alamă, debit de 4 gpm, admisie prin compresie, ieșire prin compresie | CJ3PUZ 54EK55 ST70-38€101.54
RFQ
Supapă de temperare ACORN ST70CP-12, alamă, debit de 4.5 gpm, NPT, dimensiune admisie de 1/2 inch | CJ3PVA 54EK58 ST70CP-12€117.61
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACORN ST70-12 Supapa de temperare 1/2 inch Npt Alama 125 Psi
€118.04 /unitate