ACUITY LITHONIA 2AVL2 30L MDR EZ1 LP840 LED Troffer încastrat 4000K 2734 lm | AH9DPE 39UM46

LITHONIA LIGHTING 2AVL2 30L MDR EZ1 LP840 LED Troffer încastrat 4000K 2734 lm

În stoc
Element: AH9DPE Model: 2AVL2 30L MDR EZ1 LP840Crucea Ref: 39UM46

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€561.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroffer încastrat
CertificareNeevaluate
Temp. Culoare4000 K
CRI82
Putere fixă36.0
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConsorțiul DesignLights (DLC)
Înălţime5.5 "
Tip lămpiLED-uri
Înlocuire LED pentru2 Lampa T8
Lungime24 "
Lumeni2734
Lumeni pe watt76.0
Dimensiune nominală2 'x 2'
Viață evaluată60,000 ore
Voltaj120 la 277
Garanție5 ani
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.92
Înălțimea navei (cm)16.99
Lungimea navei (cm)63.02
Lățimea navei (cm)63.5
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Dimmable: Da

Variante de produs

ProdusModelLumeniTemp. CuloareAmenajăriLumeni pe wattViață evaluatăTemp. GamăVoltajGaranțiePreț
ACUITY LITHONIA 2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N100 Încastrat Ambient Troffer 3300L Alb | AA3GHU 11K569 2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N10033003500 KAmbiant Troffer80Ore 50,000.0 până la 25 de grade C120 la 277-€407.33
ACUITY LITHONIA 2ACL2 33L EZ1 LP835 N100 Troffer arhitectural încastrat 3300 L | AA3GHV 11K570 2ACL2 33L EZ1 LP835 N10035003500 KArhitectural Troffer80Ore 50,000.0 până la 25 de grade C120 la 277-€700.54
ACUITY LITHONIA 2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N100 Corp de iluminat volumetric LED 2 x 2 3600L 36W | AC4XBV 31A158 2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N10036003500 KDispozitiv volumetric10050,000 ore0 la 104 grade F120/2775 an garanție limitată-
RFQ
ACUITY LITHONIA 2RTL2 33L EZ1 LP835 Lumină LED Zona generală 3500k | AE2RGY 4ZCZ8 2RTL2 33L EZ1 LP83533003500 KDispozitiv volumetric73Ore 50,000.0 până la 25 de grade C120 la 277-€504.39
ACUITY LITHONIA 2GTL 2 20L EZ1 LP835 LED Încastrat Troffer 3500K 21W 120-277V | AF6MYG 19YR04 2GTL 2 20L EZ1 LP83520003500 KEconomie9550,000 ore0 de grade până la 104 de grade F120 până la 277 VAC5 ani€267.77
ACUITY LITHONIA 2GTL 2 20L EZ1 LP840 LED Încastrat Troffer 4000K 21W 120-277V | AF6MYH 19YR05 2GTL 2 20L EZ1 LP84020004000 KEconomie9550,000 ore0 de grade până la 104 de grade F120 până la 277 VAC5 ani€253.10
ACUITY LITHONIA 2GTL 2 33L EZ1 LP835 LED Încastrat Troffer 3500K 34W 120-277V | AF6MYV 19YR18 2GTL 2 33L EZ1 LP83533003500 K-10350,000 ore0 de grade până la 104 de grade F120 până la 277 VAC5 ani€249.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2AVL2 30L MDR EZ1 LP840 LED Troffer încastrat 4000K 2734 lm
€561.66 /unitate