ACUITY LITHONIA 2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 LED Troffer încastrat 3500K 4254 lm | AH9DPG 39UM48

LITHONIA LIGHTING 2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 LED Troffer încastrat 3500K 4254 lm

În stoc
Element: AH9DPG Model: 2AVL4 40L MDR EZ1 LP835Crucea Ref: 39UM48

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€646.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroffer încastrat
CertificareNeevaluate
Temp. Culoare3500 K
CRI82
Putere fixă48.0
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConsorțiul DesignLights (DLC)
Înălţime5.5 "
Tip lămpiLED-uri
Înlocuire LED pentru2 Lampa T8
Lungime48 "
Lumeni4254
Lumeni pe watt89.0
Dimensiune nominală2 'x 4'
Viață evaluată60,000 ore
Voltaj120 la 277
Garanție5 ani
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)16.99
Lungimea navei (cm)123.98
Lățimea navei (cm)63.5
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Dimmable: Da

Variante de produs

ProdusModelLumeni pe wattTemp. CuloareAmenajăriViață evaluatăTemp. GamăVoltajGaranțieWattsPreț
ACUITY LITHONIA 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 Corp Led Volumetric 4 x 2 4800l 47w | AC4XBU 31A157 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N1001023500 KDispozitiv volumetric50,000 ore0 la 104 grade F120/2775 an garanție limitată47-
RFQ
ACUITY LITHONIA 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N100 Încastrat Ambient Troffer 4 x 2 4600l 50w | AC4XBW 31A159 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N10093.93500 KAmbiant Troffer50,000 ore0 până la 25 de grade C120/2775 an garanție limitată50€644.82
ACUITY LITHONIA 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 Trofer arhitectural încastrat 4 x 2 4800l | AC4XBX 31A160 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100963500 KArhitectural Troffer50,000 ore0 până la 25 de grade C120/2775 an garanție limitată50€871.55
ACUITY LITHONIA 2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 LED Troffer încastrat 4000K 4161 lm | AH9DPF 39UM47 2AVL4 40L MDR EZ1 LP84087.04000 K-60,000 ore-120 la 2775 ani-€687.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 LED Troffer încastrat 3500K 4254 lm
€646.26 /unitate