ACUITY LITHONIA 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 Trofer arhitectural încastrat 4 x 2 4800l | AC4XBX 31A160

LITHONIA LIGHTING 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 Trofer arhitectural încastrat 4 x 2 4800l

În stoc
Articol: AC4XBX Model: 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100Crucea Ref: 31A160

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€871.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLED încastrat
Temp. Culoare3500 K
CRI82
AmenajăriArhitectural Troffer
Reglabil/NeregulabilNedimabil
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConsorțiul DesignLights (DLC)
Înălţime3.75 "
Înlocuire LED pentru3 Lampă LFL
Lungime48 "
Lumeni4800
Lumeni pe watt96
Viață evaluată50,000 ore
Temp. Gamă0 până la 25 de grade C
Voltaj120/277
Garanție5 an garanție limitată
Watts50
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.89
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9405106020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLumeni pe wattTemp. CuloareAmenajăriViață evaluatăTemp. GamăVoltajGaranțieWattsPreț
ACUITY LITHONIA 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 Corp Led Volumetric 4 x 2 4800l 47w | AC4XBU 31A157 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N1001023500 KDispozitiv volumetric50,000 ore0 la 104 grade F120/2775 an garanție limitată47-
RFQ
ACUITY LITHONIA 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N100 Încastrat Ambient Troffer 4 x 2 4600l 50w | AC4XBW 31A159 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N10093.93500 KAmbiant Troffer50,000 ore0 până la 25 de grade C120/2775 an garanție limitată50€644.82
ACUITY LITHONIA 2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 LED Troffer încastrat 4000K 4161 lm | AH9DPF 39UM47 2AVL4 40L MDR EZ1 LP84087.04000 K-60,000 ore-120 la 2775 ani-€687.70
ACUITY LITHONIA 2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 LED Troffer încastrat 3500K 4254 lm | AH9DPG 39UM48 2AVL4 40L MDR EZ1 LP83589.03500 K-60,000 ore-120 la 2775 ani-€646.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 Trofer arhitectural încastrat 4 x 2 4800l
€871.55 /unitate