Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BERNARD N-5800C Duză 5/8 inch pentru pistoale Mig cu platformă Btb | AA3YWM 11Z552

BERNARD N-5800C Duză 5/8 inch pentru pistoale Mig cu platformă Btb

În stoc
Element: AA3YWM Model: N-5800CCrucea Ref: 11Z552
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
€35.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolduză
Plictisi15.875 mm
Bore Dia.5 / 8 "
Stilul conexiuniiFiletat
MaterialCupru
MărimeaH = .810, W = 1.525, D = .935
StilMare
TipFoc de centru
Dimensiunea firului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7419995050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPlictisiBore Dia.MaterialStilDimensiunea firuluiPreț
BERNARD NS-1200B Duză 1/2 inch pentru pistoale Mig cu platformă Btb | AA3YWK 11Z550 NS-1200B12.7 mm1 / 2 "AlamăMic1 / 2 "€26.46
BERNARD NS-1218B Duză 1/2 inch pentru pistoale Mig cu platformă Btb | AA3YWL 11Z551 NS-1218B12.7 mm1 / 2 "AlamăMic1 / 2 "€29.89
BERNARD NS-5818C Duză 5/8 inch pentru pistoale Mig cu platformă Btb | AA3YWN 11Z553 NS-5818C15.875 mm5 / 8 "CupruMic5 / 8 "€30.14
BERNARD N-5818C Duză 5/8 inch pentru pistoale Mig cu platformă Btb | AA3YWP 11Z554 N-5818C15.875 mm5 / 8 "CupruMare5 / 8 "€38.21
BERNARD N-5818B Duză 5/8 inch pentru pistoale Mig cu platformă Btb | AA3YWQ 11Z555 N-5818B15.875 mm5 / 8 "AlamăMare5 / 8 "€40.40
BERNARD N-5814C Duză 5/8 inch pentru pistoale Mig cu platformă Btb | AA3YWR 11Z556 N-5814C15.875 mm5 / 8 "CupruMare5 / 8 "€30.48
BERNARD NST-3818B Duză 3/8 Pentru Pistoale Mig Platformă Btb | AA3ZZQ 12A757 NST-3818B3.175 mm1 / 8 "AlamăMic, conic, adâncit3 / 8 "€32.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BERNARD N-5800C Duză 5/8 inch pentru pistoale Mig cu platformă Btb
€35.86 /unitate