ACUITY LITHONIA 2GTL 4 48L EZ1 LP840 Led Incastrat Troffer 4000k 51w 120-277v | AF6MYY 19YR21

LITHONIA LIGHTING 2GTL 4 48L EZ1 LP840 LED încastrat Troffer 4000k 51w 120-277v

În stoc
Articol: AF6MYY Model: 2GTL 4 48L EZ1 LP840Crucea Ref: 19YR21

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€341.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLED încastrat
Temp. Culoare4000 K
CRI82
Reglabil/NeregulabilVersiune sursă
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConsorțiul DesignLights (DLC)
Înălţime3.25 "
Înlocuire LED pentru3 Lampă LFL
Lungime48 "
Lumeni4800
Lumeni pe watt94
Viață evaluată50,000 ore
Temp. Gamă0 de grade până la 104 de grade F
Voltaj120 până la 277 VAC
Garanție5 ani
Watts51
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.747
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9405103000

Variante de produs

ProdusModelGaranțieTemp. CuloareCRIWattsÎnlocuire LED pentruLumeniLumeni pe wattTemp. GamăPreț
ACUITY LITHONIA 2GTL4 LP835 Led Troffer 2 x 4 Feet 3500k | AD6QTE 48H438 2GTL4 LP835Anul 53500 K82392 Lampă LFL400093-20 până la 104 grade F€339.89
ACUITY LITHONIA 2GTL4 LP840 Led Troffer 2 x 4 Feet 4000k | AD6QTF 48H439 2GTL4 LP840Anul 54000 K80392 Lampă LFL400097-20 până la 104 grade F€322.51
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 30L EZ1 LP835 Led Incastrat Troffer 3500k 32w 120-277v | AF6MYJ 19YR06 2GTL 4 30L EZ1 LP8355 ani3500 K82322 Lampă LFL3000960 de grade până la 104 de grade F€266.87
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 30L EZ1 LP840 Led Incastrat Troffer 4000k 32w 120-277v | AF6MYK 19YR07 2GTL 4 30L EZ1 LP8405 ani4000 K82322 Lampă LFL3000960 de grade până la 104 de grade F€307.05
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 48L EZ1 LP835 Led Incastrat Troffer 3500k 51w 120-277v | AF6MYX 19YR20 2GTL 4 48L EZ1 LP8355 ani3500 K82513 Lampă LFL4800940 de grade până la 104 de grade F€378.16
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 60L EZ1 LP835 Led Incastrat Troffer 3500k 59w 120-277v | AF6MYZ 19YR22 2GTL 4 60L EZ1 LP8355 ani3500 K82594 Lampă LFL6000940 de grade până la 104 de grade F€426.23
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 60L EZ1 LP840 Led Incastrat Troffer 4000k 59w 120-277v | AF6MZA 19YR23 2GTL 4 60L EZ1 LP8405 ani4000 K82594 Lampă LFL6000940 de grade până la 104 de grade F€457.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2GTL 4 48L EZ1 LP840 LED încastrat Troffer 4000k 51w 120-277v
€341.27 /unitate