ACUITY LITHONIA 2GTL4 LP840 Led Troffer 2 x 4 Feet 4000k | AD6QTF 48H439

LITHONIA LIGHTING 2GTL4 LP840 Led Troffer 2 x 4 picioare 4000k

În stoc
Articol: AD6QTF Model: 2GTL4 LP840Crucea Ref: 48H439

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€322.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLED încastrat
Temp. Culoare4000 K
CRI80
Reglabil/NeregulabilVersiune sursă
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConsorțiul DesignLights (DLC)
Înălţime3.25 "
Înlocuire LED pentru2 Lampă LFL
Lungime48 "
Lumeni4000
Lumeni pe watt97
Viață evaluată50,000 ore
Temp. Gamă-20 până la 104 grade F
Voltaj120 la 277
GaranțieAnul 5
Watts39
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9405103000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGaranțieTemp. CuloareCRIWattsÎnlocuire LED pentruLumeniLumeni pe wattTemp. GamăPreț
ACUITY LITHONIA 2GTL4 LP835 Led Troffer 2 x 4 Feet 3500k | AD6QTE 48H438 2GTL4 LP835Anul 53500 K82392 Lampă LFL400093-20 până la 104 grade F€339.89
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 30L EZ1 LP835 Led Incastrat Troffer 3500k 32w 120-277v | AF6MYJ 19YR06 2GTL 4 30L EZ1 LP8355 ani3500 K82322 Lampă LFL3000960 de grade până la 104 de grade F€266.87
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 30L EZ1 LP840 Led Incastrat Troffer 4000k 32w 120-277v | AF6MYK 19YR07 2GTL 4 30L EZ1 LP8405 ani4000 K82322 Lampă LFL3000960 de grade până la 104 de grade F€307.05
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 48L EZ1 LP835 Led Incastrat Troffer 3500k 51w 120-277v | AF6MYX 19YR20 2GTL 4 48L EZ1 LP8355 ani3500 K82513 Lampă LFL4800940 de grade până la 104 de grade F€378.16
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 48L EZ1 LP840 Led Incastrat Troffer 4000k 51w 120-277v | AF6MYY 19YR21 2GTL 4 48L EZ1 LP8405 ani4000 K82513 Lampă LFL4800940 de grade până la 104 de grade F€341.27
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 60L EZ1 LP835 Led Incastrat Troffer 3500k 59w 120-277v | AF6MYZ 19YR22 2GTL 4 60L EZ1 LP8355 ani3500 K82594 Lampă LFL6000940 de grade până la 104 de grade F€426.23
ACUITY LITHONIA 2GTL 4 60L EZ1 LP840 Led Incastrat Troffer 4000k 59w 120-277v | AF6MZA 19YR23 2GTL 4 60L EZ1 LP8405 ani4000 K82594 Lampă LFL6000940 de grade până la 104 de grade F€457.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2GTL4 LP840 Led Troffer 2 x 4 picioare 4000k
€322.51 /unitate