ACUITY LITHONIA 2RT5 14T5 MVOLT GEB115 LP835 Încastrat Troffer F14t5 37w 120-277v | AE7FYC 5XY96

LITHONIA LIGHTING 2RT5 14T5 MVOLT GEB115 LP835 Troffer încastrat F14t5 37w 120-277v

Articol: AE7FYC Model: 2RT5 14T5 MVOLT GEB115 LP835Crucea Ref: 5XY96

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroffer încastrat
Temperatura ambientală. Gamă32 de grade până la 104 de grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastStart program electronic
Tip de corpVolumetric
Putere fixă37W
Înălţime3.125 "
Finisajul locuințelorSmalț alb, lucios, copt
Material carcasăOţel
Culoare lampă Temp.3500 K
Lampă inclusăDa
Cantitatea lămpii2
Tip lămpiF14T5
Wați de lampă14W
Lungime24 "
Voltaj120 până la 277V
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.8
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)64.01
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS9405106020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Refractor acrilic prismatic

Variante de produs

ProdusModelLampă inclusăTemperatura ambientală. GamăCantitatea de balastCantitatea lămpiiTip lămpiWați de lampăLungimeArticol recomandat pentru lampăPreț
ACUITY LITHONIA PT2U MV Troffer încastrat F32t8u6 59w 120-277v | AB2XLX 1PLR3 PT2U MVNu0 de grade până la 104 de grade F12F32T8U632W24 "2ETT6€246.72
ACUITY LITHONIA PT3 MV Troffer încastrat F32t8 85w 120-277v | AB2XLY 1PLR4 PT3 MVNu0 de grade până la 104 de grade F13F32T832W48 "4WW60€240.06
ACUITY LITHONIA 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10IS Troffer încastrat F32t8 85w 120-277v | AC2UZK 2MZK6 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10ISNu32 de grade până la 104 de grade F13F32T832W48 "4WW60-
RFQ
ACUITY LITHONIA GT2 MV Incastrat Troffer F32t8 56w 120-277v | AD3CCE 3XY94 GT2 MVNu0 de grade până la 104 de grade F12F32T832W48 "4WW60€188.45
ACUITY LITHONIA GT2U MV Troffer încastrat F32t8u6 56w 120-277v | AD3CCF 3XY95 GT2U MVNu0 de grade până la 104 de grade F12F32T8U632W24 "-€197.69
ACUITY LITHONIA GT3 MV Încastrat Troffer F32t8 84w 120-277v | AD3CCG 3XY96 GT3 MVNu0 de grade până la 104 de grade F13F32T832W48 "4WW60€221.94
ACUITY LITHONIA GT4 MV Încastrat Troffer F32t8 111w 120-277v | AD3CCH 3XY97 GT4 MVNu0 de grade până la 104 de grade F14F32T832W48 "4WW60€190.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2RT5 14T5 MVOLT GEB115 LP835 Troffer încastrat F14t5 37w 120-277v