Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA DSXF1 LED P2 50K M4 5579 lumeni Proiector de uz general, bronz închis | CD2LLG 52XH93

LITHONIA LIGHTING DSXF1 LED P2 50K M4 5579 lumeni Proiector de uz general, bronz închis

În stoc
Articol: CD2LLG Model: DSXF1 LED P2 50K M4Crucea Ref: 52XH93
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
€875.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProiector de uz general
CertificareConsorțiul DesignLights (DLC)
Temp. Culoare5000 K
CRI70
Descriere/Caracteristici specialeVizor superior / inferior; Vizor complet; Vandal Guard
finalizareaPudră acoperită
Putere fixă42.0
Înălţime12 "
Culoarea carcaseiBronz întunecat
Material carcasăAluminiu
Tip lămpiLED-uri
Înlocuire LED pentru150W HPS / MH
Lungime3"
Material LensSticlă
Distribuția luminiiPotop larg
Lumeni5579
Lumeni pe watt133.0
Tip montareCot
Numărul de capete1
Viață evaluată100,000 ore
Tip senzorFără senzor inclus
Tip de socluCOB
Temp. Gamă-40 grade până la 40 grade C
Voltaj120 la 277
Garanție5 ani
Lăţime8.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.645

Detalii produs:

    • Sub-marca: Lithonia

Variante de produs

ProdusModelPutere fixăLumeniLumeni pe wattLăţimePreț
ACUITY LITHONIA DSXF2 LED P1 50K M2 7794 lumeni Proiector de uz general, bronz închis | CD2LLH 52XH94 DSXF2 LED P1 50K M254.07794143.112.75 "€1,031.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSXF1 LED P2 50K M4 5579 lumeni Proiector de uz general, bronz închis
€875.92 /unitate