A B Temp. De culoare: 5000 K , CRI: 70 , Descriere/Caracteristici speciale: Vizor superior / inferior; Vizor complet; Vandal Guard , Finalizarea: Pudră acoperită , Înălțime: 12 " , Culoare carcasă: Bronz întunecat , Material carcasă: Aluminiu , Tip lampă: LED-uri , Înlocuire LED pentru: 150W HPS / MH , Lungime: 3" , Material lentile: Sticlă , Distribuția luminii: Potop larg , Tip de montare: Cot , Număr de capete: 1 , Durată nominală: 100,000 ore , Tip senzor: Fără senzor inclus , Tip priză: COB , Temp. Gamă: -40 grade până la 40 grade C , Voltaj: 120 la 277 , Garantie: 5 ani