Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Semn de ieșire ACUITY LITHONIA ECBG LED M6 cu lumini de urgență 3w verde | AA7XNJ 16U221

LITHONIA LIGHTING Semn de Ieșire ECBG LED M6 Cu Lumini De Urgență 3w Verde

În stoc
Articol: AA7XNJ Model: ECBG LED M6Crucea Ref: 16U221
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
€284.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSemn de ieșire cu lumini de urgență
Baterie TipNichel Cadmiu
Adâncime1.875 "
Indicatori direcționaliChevronuri selectabile în câmp
Putere fixă3
Înălţime5.375 "
Culoarea carcaseiAlb
Material carcasătermoplastic
Tip lămpiLED-uri
Culoare scrisoareVerde
Dimensiunea scrisorii6"
MontareUniversal
Numărul de fețe1 sau 2
Protectie optionala4YFV2
Voltaj120/277
Garanție2 ani
Lăţime12.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5075
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS9405606000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Faruri frontale reglabile (nu)

Variante de produs

ProdusModelMontareBaterie TipAdâncimeTemp. De funcționare GamăVoltajGaranțieLăţimePutere fixăPreț
Semn de ieșire ACUITY LITHONIA ECBR LED M6 Cu Lumini de Urgență 3w Roșu | AA7XNH 16U220 LED ECBR M6UniversalNichel Cadmiu1.875 "-120/2772 ani12.62 "3€278.20
ACUITY LITHONIA LHXNY W 1 R Semn de ieșire cu lumini de urgență 12.7 W roșu | AC3YEX 2XLF9 LHXNY W 1 RDoar la culoareCalciu de plumb4.25 "60 la 90 grade F120/2773 ani14.5 "12.7€348.01
ACUITY LITHONIA LHQM LED R Semn de ieșire cu lumini de urgență roșu | AE2RHL 4ZDA6 LHQM LED RUniversalNichel Cadmiu2.5 "50 la 104 grade F120/2775 ani19.25 "5€344.29
ACUITY LITHONIA LHQM LED R HO Semn de ieșire cu lumini de urgență 5w roșu | AE2RHM 4ZDA7 LHQM LED R HOUniversalNichel Cadmiu2.5 "50 la 104 grade F9.65 ani19.25 "5€336.42
ACUITY LITHONIA LHQM LED G Semn de ieșire cu lumini de urgență 3w verde | AE2RHN 4ZDA8 LHQM LED GUniversalNichel Cadmiu2.5 "50 la 104 grade F9.65 ani19.25 "3€388.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING Semn de Ieșire ECBG LED M6 Cu Lumini De Urgență 3w Verde
€284.63 /unitate